Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Schnellverschlußbeutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: LDPE-Schnellverschlußbeutel
Artikelbild: LDPE-Schnellverschlußbeutel
Artikel-Nr.:
     380-P-1399
Hersteller:
     70221
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250348941107
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
druckbandbeutel
160 x 220 x 0,05 mm , Schreibfeld, unsteril mit weißem Schriftfeld für Verpackungen und Bemusterung

Farbe: transparent
Stärke: 0,050mm
Größe: 160 x 220mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
70221
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: ,, 0,05, 160, 220, LDPE-Schnellverschlußbeutel, Schreibfeld, mm, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,038*
€ 4,80522
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,558*
€ 4,23402
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,478*
€ 4,13882
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,458*
€ 4,11502
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,268*
€ 3,88892
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 3,10*
€ 3,689
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,50*
€ 2,975
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
70222
ab € 19,34*
Ähnlich
70221
ab € 3,413*
Ähnlich
70221
ab € 2,303*
Ähnlich
70222
ab € 15,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.