| |
|
| Artikel-Nr.: 380-SF200120-XL Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015149022840 |
| |
|
| | |
| 20 cm Stulpe, EN 1082-1, EN 1811, EN 14328, Stechschutzhandschuh RAPTOR 2, STAHLNETZ, 5-Finger, mit 20 cm Stulpe
CE geprüft und zertifiziert gemäß EN 1082-1, EN 1811 und gemäß der neuesten Norm für Stechschutzhandschuhe EN14328 (auch zugelassen für die Nutzung mit maschinell betriebenen Messern/Klingen)
- 100% Edelstahl: perfekte Hygiene und Haltbarkeit - Patentiertes, selbstjustierendes Verschluss-System - Verbesserter Tragekomfort: keine Verschlussteile in direktem Hautkontakt - Gefertigt ohne Zusatzteile, die abfallen oder zerstört werden könnten: keine Schnallen, Haken, Kunststoffbänder oder Druckknöpfe - Komplett geschlossene Handschuhkonstruktion: keine Schlitze oder Öffnungen im Geflecht für bestmögliche Sicherheit - wendbar: schnellste Umstellung von links auf rechts ohne Werkzeug - Angenehm leicht im Gegensatz zu marktüblichen Stechschutzhandschuhen bei mindestens gleichem Sicherheitsniveau - Einfache und zeitsparende Handhabung: schnelles An- und Ausziehen des Handschuhes - Einfache und rückstandslose Reinigung: keine Geflechtkanäle, Schlaufen oder ähnliche "Schmutzfallen" - Reparaturfreundlich: im Gegensatz zu den meisten anderen Handschuhtypen mit selbstjustierenden Verschluss-Systemen - Individuelle Seriennummer auf jedem Handschuh für eine lückenlose Rückverfolgbarkeit
unterschiedliche Größen/Bandfarben: XXS - (braun) XS - (grün) S - (weiß) M - (rot) L - (blau) XL - (orange), Größe XL Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Handschuhe Material: | Edelstahl | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kettenhandschuh, Kettenhandschuhe, Stechschutzhandschuh, Stechschutzhandschuhe, schnittschutz-handschuhe xl, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuh stahlnetz, 1082-1,, 14328, 1811,, 20, EN, RAPTOR,, Stulpe,, cm, lang, mit |
| | |
| |