Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Werkstattscheren
>
Kabelschere
>
Hydraulik-Kabelschere
>
Artikel
hydraulischer Kabelschneider S-132-G, 700 bar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
381-S-132-G
Hersteller:
KW Hydraulik
Herst.-Nr.:
S-132-G
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kabelschere
Hydraulische Kabelschere
Drahtschneider
Kabelschere
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.
Anwendung
Hydraulischer Kabelschneidkopf bis D=132mm
Zum Schneiden von CU- und AL-Kabeln
Einsetzbar für:
- CU- und AL-Erdkabel bis D=132mm
- NKBA-Kabel
Beschreibung
Schneidkopf zum Anschlieáen an eine einfachwirkende 700 oder 850 bar Hydraulikpumpe
MADE IN GERMANY
Technische Daten:
Schneidkraft: 86 kN bei 700 bar / 105 kN bei 850 bar
max. Schneiddurchmesser: 120 mm
Abmessungen: 530 mm
Gewicht: 9 kg
Lieferumfang
Kabelschneidkopf mit Kupplungsnippel (Cejn 115)
... >
Lager 381
>
Scheren / Guillotinen / Schneider
>
hydraulische Schneidköpfe
Weitere Suchbegriffe:
Kabelschneider
,
hydraulische kabelschere 120 mm
,
kabelschere
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.881,83*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.966,46*
€ 2.340,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.952,61*
€ 2.323,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.907,89*
€ 2.270,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.883,54*
€ 2.241,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.881,83*
€ 2.239,38
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akku-Hydraulikpumpe für einfachwirkende Werkzeuge/Zylinder, 700 bar
KW Hydraulik
BHP-SE-STANDARD
ab € 3.239,44*
Zubehör
Elektrohydraulikpumpe für einfachwirkende Werkzeuge/Zylinder, 700 bar
KW Hydraulik
NP-7-SE-230V-700BAR
ab € 2.908,47*
Zubehör
hydraulische Fuápumpe mit Manometer für einfachwirkende Werkzeuge/Zylinder, 700 bar
KW Hydraulik
FHP-2-M-700BAR
ab € 689,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen