Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProLite T1532MSC-B1S - 15" Touchmonitor, kapazitiv, 10 Punkte Multitouch, USB, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProLite T1532MSC-B1S - 15" Touchmonitor, kapazitiv, 10 Punkte Multitouch, USB, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
ProLite T1532MSC-B1S - 15" Touchmonitor, kapazitiv, 10 Punkte Multitouch, USB, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
ProLite T1532MSC-B1S - 15" Touchmonitor, kapazitiv, 10 Punkte Multitouch, USB, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-6263-153.14
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     B-T1532MSC-B1S-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Touch Screen
Touch-Monitor
Touchmonitor
Touchscreen
ProLite T1532MSC-B1S - 15" Touchmonitor, kapazitiv, 10 Punkte Multitouch, USB, schwarz
Inkl. Kabel
Analog Video Eingang VGA x1
Digital Video Eingang HDMI x1
DisplayPort x1
Audio Ausgang Lautsprecher 2 x 1W
15" = 38.1cm


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Der Multitouch-Monitor T1532MSC-B1S mit 15-Zoll-Bildschirmdiagonale (38 cm) arbeitet mit der Projected Capacitive Touch Technologie, die dank einer speziellen Glasbeschichtung höchste Dauerhaftigkeit, Stoß- und Kratzfestigkeit sowie eine perfekte Bildqualität garantiert. Dabei bleibt die Touch-Funktion selbst bei zerkratztem Display voll funktionsfähig. Der solide Standfuß erlaubt eine stabile Aufstellung des Touchscreens, der sich für den flexiblen Einsatz um 90 Grad verstellen lässt. Bedienungselemente sind seitlich angebracht und können deaktiviert werden, um Missbrauch zu verhindern oder die Reinigung des Touch zu ermöglichen. Zudem bietet das moderne Glas-Design bis zum äußersten Rand ein elegantes Finish mit hoher Lichtdurchlässigkeit, was eine perfekte Bildqualität und brillante Farben garantiert.


Besonderheiten
- Geringe Störanfälligkeit
- Hohe Haltbarkeit
- Perfekte Bildqualität
- Kratzfestigkeit


Anwendungsbereich
- Produktion
- Messen
- Einzelhandel
- Gastronomie
- Veranstaltungen
- Schulen


Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x H x T): 351 x 306.5 x 200mm
- Gewicht: 3.7kg

Allgemein
- Touchscreen-Technologie: projectiv kapazitiv
- Touchpunkte: 10 (HID, nur wenn das Betriebssystem das unterstützt)
- Touch-Methode: Stift, Finger, Handschuh (latex)
- Touch Interfaceface: USB
- OSD-Menüsprachen: EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
- Bedientasten: Menu, Heraufscrollen/ Helligkeit, Herunterscrollen/ Mute, Auswahl-Taste, Power

Display
- Design: Edge to edge glass
- Bilddiagonale: 15", 38cm
- Panel-Technologie: TN
- Physikalische Auflösung: 1024 x 768 (0.8 Megapixel)
- Bildformat: 4:3
- Helligkeit: 350 cd/m²
- Helligkeit: 315 cd/m² mit Touch Panel
- Kontrastverhältnis: 700:1 mit Touch Panel
- Lichtdurchlässigkeit: 90%
- Reaktionszeit: 8ms
- BLickwinkel: horizontal/vertikal: 176°/176°, rechts/links: 88°/88°, oben/unten: 88°/88°
- Horizontalfrequenz: 31 - 60 kHz
- Arbeitsfläche (H x B): 304.1 x 228.1mm
- Pixelabstand: 0.297 mm
- Gehäusefarbe/-art: schwarz, matt

Schnittstellen & Anschlüsse
- Analog Video Eingang: VGA x 1
- Digital Video Eingang: HDMI x 1, DisplayPort x 1
- Audio Ausgang: Lautsprecher 2 x 1W
- HDCP: ja

Stromversorgung
- Netzteil: intern
- Stromversorgung: AC 100 - 240V, 50/60Hz
- Leistungsaufnahme: 16W typisch, 1.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP54 (frontseitig)

Richtlinienkonformität
- Vorschriften: CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, VCCI, REACH, UKCA
- Sonstiges: REACH SVHC über 0.1% Blei enthalten


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,85*
€ 486,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,90*
€ 485,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,38*
€ 471,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,87*
€ 465,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,59*
€ 438,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
B-DS3002C-B1-SVC
ab € 86,35*
Zubehör
Iiyama
B-DS1002C-B1-SVC
ab € 60,72*
Zubehör
Iiyama
B-DS1002D-B1-SVC
ab € 76,18*
Zubehör
Iiyama
B-DS1001C-B1-SVC
ab € 60,15*
Zubehör
Iiyama
B-DS3001C-B1-SVC
ab € 78,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.