Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProLite T2454MSC-B1AG - 23.6" Touchmonitor, kapazitiv, 10 Punkte Multitouch, USB, Full HD, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProLite T2454MSC-B1AG - 23.6" Touchmonitor, kapazitiv, 10 Punkte Multitouch, USB, Full HD, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
ProLite T2454MSC-B1AG - 23.6" Touchmonitor, kapazitiv, 10 Punkte Multitouch, USB, Full HD, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
ProLite T2454MSC-B1AG - 23.6" Touchmonitor, kapazitiv, 10 Punkte Multitouch, USB, Full HD, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-6263-245.02
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     B-T2454MSC-B1AG-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
ProLite T2454MSC-B1AG - 23.6" Touchmonitor, kapazitiv, 10 Punkte Multitouch, USB, Full HD, schwarz
Inkl. Kabel, Netzkabel und Standfuss
23.6" = 60cm


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Mit seiner Full-HD-Auflösung (1920 x 1080) und der präzisen, projektiven-kapazitiven 10-Punkt-Touch-Technologie, liefert der ProLite T2454MSC-B1 eine nahtlose und sehr genaue Touch-Reaktion. Mit der IPS-LCD-Bildschirmtechnologie bietet er eine außergewöhnliche Farbleistung und große Betrachtungswinkel, was ihn zu einer perfekten Lösung, für eine Vielzahl von interaktiven Anwendungen macht. Die Anti-Glare-Beschichtung verhindert Probleme mit Reflexionen und externen Lichtquellen, die sich auf Farbwiedergabe, Kontrast und Schärfe auswirken können. Sein flexibler Fuß kann in verschiedenen Winkeln positioniert werden, um ein komfortables und ergonomisches Benutzererlebnis zu schaffen. Der ProLite T2454MSC-B1 ist die ideale Lösung für interaktive Beschilderung, Instore-Einzelhandel, POS und interaktive Präsentationen.



Besonderheiten
- Perfekte Lösung
- AntiGlare-Beschichtung
- Aussergewöhnliche Farbleistung
- Grosse Betrachtungswinkel
- Hohe Flexibilität



Anwendungsbereich
- Produktion
- Messen
- Einzelhandel
- Gastronomie
- Industrie
- Veranstaltungen



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x H x T): 540.5 x 388 x 128mm
- Gewicht: 5.5kg

Allgemein
- Touchscreen-Technologie: Projectiv kapazitiv
- Touchpunkte: 10 (HID, nur wenn das Betriebssystem das unterstützt)
- Touch-Methode: Stift, Finger, Handschuh (latex)
- Touch-Oberfläche: USB
- OSD Menu Sprachen: EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
- Bedientasten: Auto/Exit, + Oben, - Unten, Menü, Power
- Einstellbare Parameter: Bild (Helligkeit, Kontrast, Eco, i-Style color, Adv. Contrast), Geometrie (Pixel Clock, Phase, Horizontale Position, Vertikal Position, Aspect), Farb Einstellungen (Gamma, Farbtemp), OSD (OSD H. Position, OSD V. Position, OSD Zeit, Sprache, Auto Pow. Aus, Aktiv nach berühren), Extra (Zurücksetzen, Signaleingang, Audio Eingang, Opening Logo, LED, Overdrive, Information, Volume, Autom. Anpassung)

Display
- Design: Ultra thin bezel
- Bilddiagonale: 23.8", 60.5cm
- Panel-Technologie: IPS LED, AG beschichtetes Glas
- Physikalische Auflösung: 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
- Bildformat: 16:9
- Helligkeit: 250 cd/m² typisch
- Kontrastverhältnis: 1000:1 typisch
- Reaktionszeit: 4ms
- Blickwinkel: horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
- Farbunterstützung: 16.7mln 8bit
- Horizontalfrequenz: 30 - 80 KHz
- Vertikalfrequenz: 56 - 75 Hz
- Arbeitsfläche (H x B): 527.04 x 296.46mm, 20.7 x 11.7"
- Pixelabstand: 0.274mm
- Gehäusefarbe/-art: schwarz, matt

Schnittstellen & Anschlüsse
- Analog Video Eingang: VGA x 1
- Digital Video Eingang: HDMI x 1
- Audio Ausgang: Lautsprecher 2 x 2W
- HDCP: ja
- USB HUB: x 2 (3.0)

Stromversorgung
- Netzteil: intern
- Stromversorgung: AC - 100V, 240V, 50/60Hz
- Leistungsaufnahme: 24W typisch, 0.5W Standby, 0.5W ausgeschaltet

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IPX1 (frontseitig)

Richtlinienkonformität
- Vorschriften: CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, EPEAT, REACH
- Energieeffizienzklasse: A
- Sonstiges: REACH SVHC über 0.1% Blei enthalten


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
F
jährlicher Energieverbrauch:
20kWh/1000Stunden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,97*
€ 399,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,62*
€ 399,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,08*
€ 384,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,73*
€ 380,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,87*
€ 349,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
B-DS3002C-B1-SVC
ab € 86,40*
Zubehör
Iiyama
B-DS1002C-B1-SVC
ab € 59,62*
Zubehör
Iiyama
B-DS1002D-B1-SVC
ab € 77,74*
Zubehör
Iiyama
B-DS1001C-B1-SVC
ab € 60,00*
Zubehör
Iiyama
B-DS3001C-B1-SVC
ab € 78,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.