Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presskopf -hydr.130kN o.K. PP130-C-lose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Presskopf -hydr.130kN o.K. PP130-C-lose
Presskopf -hydr.130kN o.K. PP130-C-lose
Artikel-Nr.:
     3871-25641311
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     25641311
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulischer Presskopf
Presskopf hydraulisch
hydraulischer presskopf
PP130-C - Hydraulischer Presskopf - ohne Koffer bis 130kN (300mm²) Geeignet zum Verpressen von Verbindungsmaterial bis zu einem max. Leiterquerschnitt von 300mm². Der Presskopf kann mit einer Hydraulikpumpe (Maximaldruck 700bar/ 70MPa) betrieben werden. Eigenschaften: - Robuste und kompakte Konstruktion - C-förmiger Presskopf zum einfachen Einlegen der Presseinsätze - Schnellverschlussnippel mit Staubschutzkappe - Max. Hub: 30mm - Kopföffnung: 29mm - Presskraft: 130kN - Betriebsdruck: 700bar (70 MPa) Einsatzbereich: max. Sechskant-Presseinsätze nach DIN 48083 Cu 300mm² Sechskant-Presseinsätze nach DIN 48083 Al 300mm² Sechskant-Presseinsätze nach DIN 48083 Al/St. 240/40mm² Sechskant-Presseinsätze DIN-ähnlich 400mm² Runddrückeinsätze für Al- und Cu-Sektorleiter 300mm² Dorn-Presseinsätze für Kabelschuhe nach DIN 46234 150mm² Oval-Presseinsätze. für H-Abzweigklemmen, Doppel-Presskabelschuhe 120mm² Oval-Presseinsätze für Pressendbunde, ovale Pressverbinder 120mm² Trapez-Presseinsätze für Aderendhülsen 185mm² Absetzeinsätze für Al/ St- Seile 265/ 35mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 367,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,95*
€ 518,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,92*
€ 518,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,56*
€ 471,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,02*
€ 461,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,40*
€ 437,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.