Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Kabelzangen
>
Presszange
>
Presskopf hydraulisch
>
Artikel
Presskopf -hydr.130kN i.Set PP130-Hinkl. Koffer zur Aufnahme v.14 Einsätzen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3871-25641901
Hersteller:
LEMP
Herst.-Nr.:
25641901
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulischer Presskopf
Presskopf hydraulisch
hydraulischer presskopf
PP130-H - Hydraulische Presskopf - Set bis 130kN (400mm²) Geeignet zum Verpressen von Verbindungsmaterial bis zu einem max. Leiterquerschnitt von 400mm². Der Presskopf kann mit einer Hydraulikpumpe (Maximaldruck 700bar/70MPa) betrieben werden. Eigenschaften: - Robuste und kompakte Konstruktion - H-förmiger Presskopf - Schnellverschlussnippel mit Staubschutzkappe - Tiefnutpressung möglich - Max. Hub: 30mm - Kopföffnung 35mm - Presskraft: 130kN - Betriebsdruck: 700bar (70MPa) Einsatzbereich: max. Sechskant-Presseinsätze nach DIN 48083 Cu 300mm² Sechskant-Presseinsätze nach DIN 48083 Al 300mm² Sechskant-Presseinsätze nach DIN 48083 Al/St. 240/40mm² Sechskant-Presseinsätze DIN-ähnlich 400mm² Runddrückeinsätze für Al- und Cu-Sektorleiter 300mm² Dorn-Presseinsätze für Kabelschuhe nach DIN 46234 150mm² Oval-Presseins. für H-Abzweigklemmen, Doppel-Presskabelschuhe 120mm² Oval-Presseinsätze für Pressendbunde, ovale Pressverbinder 120mm² Trapez-Presseinsätze für Aderendhülsen 185mm² Absetzeinsätze für Al/ St- Seile 265/ 35mm² Set- Bestückung: - Hydraulischer Presskopf - Kunststoffkoffer zur Aufnahme des Werkzeuges und der Presseinsätze Adapter und Stempel für Tiefnutpressung auf Anfrage
... >
Presswerkzeuge
>
Presswerkzeuge 130kN-H
>
hydr. Pressköpfe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 589,32*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,20*
€ 824,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,05*
€ 805,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,83*
€ 742,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,27*
€ 719,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,32*
€ 701,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen