Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presskopf -hydr. 60kN im Set PP60-2inkl. Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Presskopf -hydr. 60kN im Set PP60-2inkl. Kunststoffkoffer
Presskopf -hydr. 60kN im Set PP60-2inkl. Kunststoffkoffer
Artikel-Nr.:
     3871-25646701
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     25646701
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulischer Presskopf
Presskopf hydraulisch
hydraulischer presskopf
PP60-2 - Hydraulischer Presskopf - Set bis 60kN (300mm²) Geeignet zum Verpressen von Verbindungsmaterial bis zu einem max. Leiterquerschnitt von 300mm². Der Presskopf kann mit einer Hydraulikpumpe (Maximaldruck 700bar/ 70MPa) betrieben werden. Eigenschaften: - Robuste und kompakte Konstruktion - Klappbarer Presskopf zum einfachen Einlegen der Presseinsätze - Schnellverschlussnippel mit Staubschutzkappe - Max. Hub: 17mm - Presskraft: 60kN - Betriebsdruck: 700bar (70 MPa) Einsatzbereich: max. Sechskant-Presseinsätze nach DIN 48083 Cu 240mm2 Sechskant-Presseinsätze nach DIN 48083 Al 300mm2 Sechskant-Presseinsätze nach DIN 48083 Al/St. 150/25mm2 Sechskant-Presseinsätze für Kabelschuhe DIN-ähnlich 300mm2 Runddrückeinsätze für Al- und Cu-Sektorleiter 300mm2 Oval-Presseinsätze für C-Abzweigklemmen 50mm2 Dorn-Presseinsätze für Kabelschuhe nach DIN 46234 70mm2 Trapez-Presseinsätze für Aderendhülsen 150mm2 Oval-Presseinsätze für Al/Cu-Pressverbinder nach DIN 48217 70mm2 Set- Bestückung: - Hydraulischer Presskopf - Kunststoffkoffer zur Aufnahme des Werkzeuges und der Presseinsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 501,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,92*
€ 709,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,06*
€ 695,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,37*
€ 638,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,25*
€ 615,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,12*
€ 596,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.