| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3871-662570 Herst.-Nr.: 662570 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Elektrikerschutzhelm ist ein nach aktuellsten Erkenntnissen der Kopfschutzentwicklung konstruierter Helm, der speziell für den professionellen Einsatz an spannungsführenden Anlagen konzipiert wurde. Der Helm verfügt über ein - das Gesicht des Trägers vollständig abdeckendes - Visier, das bei Bedarf vollständig in den doppelwandigen Helm zurückgefahren werden kann. Erstmalig setzen wir eine Crashbox ein, d.h. ein bestimmter Teil des Helmes (rot) wird bei der Beaufschlagung zerstört und reduziert dadurch die an die Innenausstattung weitergeleitete Beaufschlagungsenergie. Der Helm verfügt über einen Einhanddrehverschluss, der die Veränderung der Kopfbandweite erlaubt ohne dass der Träger den Helm absetzen muss. - Mit integriertem, klappbarem Gesichtsschutzschirm, dadurch Vollschutz des gesamten Gesichtsbereiches - Zum Schutz gegen Lichtbögen bis 7kA bei Arbeiten an elektrischen Anlagen unter Spannung - Helmschale: ABS, UV stabilisiert, weiß/rot - Helminnenausstattung: Verstellbares 6 Punkt Textilband, für alle Kopfgrößen passend, Stirnschweißband aus besonders saugfähigem, antiallergischem Vliesmaterial mit einem pH Wert von7 - Verstellbarer 4 Punkt Kinnriemen - Visier aus schlagzähem Polycarbonat geprüft und zertifiziert - Durch wechsel- und waschbare Kevlar Schutzhaube hygienischer Einsatz - Nutzungsdauer: 5 Jahre Normen: - Visier: EN 166, 170, Lichtdurchlässigkeit = 75% - Helm: EN 397, EN 50365 (VDE 0682 Teil 321) - GS-ET-29 Klasse 2: Störlichtbogen 7kA / 0,5 sec - Kennzeichnung Visier: 2C-1,2 XXX 1 F 8-2-0 CE 1883 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |