Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Rotationskartei VISIFIX® cubo, max. 300 Karten, 215 x 120 x 185 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Rotationskartei VISIFIX® cubo, max. 300 Karten, 215 x 120 x 185 mm, schwarz
Durable Rotationskartei VISIFIX® cubo, max. 300 Karten, 215 x 120 x 185 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     388-28329E
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2447-01
EAN/GTIN:
     4005546212364
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Drehkartei gefüllt mit 150 Visitenkartenhüllen. Für 300 Karten. Bis zu einer Kartengröße von 105 x 70 mm. Mit 25-teiligem Register A-Z. Aus Kunststoff. Karten bleiben durch den Drehmechanismus an jeder gewünschten Position stehen. Leichte Entnahme der Hüllen zum Bestücken.
Lieferung erfolgt ohne Karten, diese sind als Zubehör erhältlich
- Größe: 215 x 120 x 185 mm (B x T x H).
- Farbe: schwarz.Produkt-Typbezeichnung: Visitenkarten-Rollkartei
Anzahl Karten/Hüllen: 150 Karten/Hüllen
Kartenformat (max.): 105 x 70
Anzahl Karten/Einträge (max.): 300 Karten/Einträge
Anzahl Registerblätter: 25 Blätter
Ausführung: Rotation
Farbe: schwarz
Material Rahmen: Kunststoff
Maße: 215 x 120 x 185 mm

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 22,58*
€ 31,08*
€ 5,50*
ab € 22,62*
€ 32,47*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 23,82*
€ 32,79*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 25,03*
€ 39,82*
€ 4,30*
ab € 39,56*
€ 53,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
241819
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.