Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler Briefumschlag DIN C5 mit Seidenfutter, nassklebend, grau marmora


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rössler Briefumschlag DIN C5 mit Seidenfutter, nassklebend, grau marmora
Rössler Briefumschlag DIN C5 mit Seidenfutter, nassklebend, grau marmora
Rössler Briefumschlag DIN C5 mit Seidenfutter, nassklebend, grau marmora
Artikel-Nr.:
     388-31508E-100
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     16401114
EAN/GTIN:
     4014969044711
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
PAPERADO by Rössler - Hüllen DIN C5

- mit weißem Seidenfutter
- Größe (B x H): 225 x 157 mm
- spitze Klappe mit Nassklebung
- Grammatur: 100 g/m²
- passendes Kartenformat ist DIN A5

"total office quality" (copy-, laser- und inkjetfähig), säure- und ligninfrei, Archivqualität

Die Umschläge 164011... sind in den Standardfarben (gerippte Papiere) generell mit Seidenfutter. Die Sonderfarben mit den Endungen 303 (candle light), 302 (marble white), 75 (gold) und 80 (silber) hingegen, sind ohne Seidenfutter.Format: DIN C5
Höhe: 157 mm
Breite: 225 mm
Verschluss-Technik: nassklebend
Grammatur: 100 g/m²
Farbe: grau
Fenster: Nein
Seidenfutter: Ja
Innendruck: Ja
Transparenz: Nein
Motiv/Struktur: marmoriert
Serie: PAPERADO

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 4,99*
ab € 25,00*
€ 25,00*
1 Tag
2
1
€ 5,49*
ab € 26,18*
€ 26,18*
Lager 388
unbekannt
2
€ 4,50*
ab € 23,995*
€ 27,85*
10 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 23,00*
€ 30,00*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 27,85*
€ 33,1415
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,995*
€ 28,55405
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4799* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 55,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.