Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle Paperado, C5, 100g/m², Seidenfutter, Grau marmora RÖSSLER 16401114


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefhülle Paperado, C5, 100g/m², Seidenfutter, Grau marmora RÖSSLER 16401114
Briefhülle Paperado, C5, 100g/m², Seidenfutter, Grau marmora RÖSSLER 16401114
Briefhülle Paperado, C5, 100g/m², Seidenfutter, Grau marmora RÖSSLER 16401114
Artikel-Nr.:
     639-929015 14
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     16401114
EAN/GTIN:
     4014969044711
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Die farbigen Briefumschläge der Marke Paperado aus dem Hause Rössler-Papier sind eine werbewirksame Alternative zu tristen Umschlägen aus recyceltem Material. Bringen Sie ruhig etwas Schwung in Ihre Aussendung. Die bunten Kuverts bringen Farbe in den grauen Alltag und wecken das Interesse des Empfängers noch bevor Ihr Brief geöffnet wird. Briefumschläge im Format C5 mit den Maßen 157 x 225 mm in einer Grammatur von 100 g/qm. Diese Farbumschläge sind mit farbig angepasstem Seidenfutter verarbeitet. Die gerippte Oberfläche unterstreicht das edle Design und verleiht den Produkten ihre angenehme Haptik und macht sie so zu einem perfekten Begleiter für die Briefbögen der Serie Paperado. Die gerade Schlussklappe lässt sich nassklebend verschließen. Paperado-Briefhüllen lassen sich mit Laser- und Inkjetdruckern einwandfrei bedrucken.
Weitere Informationen:
Breite:
157
Farbe:
Grau marmora
Fenster vorhanden:
false
Flächenmasse des Papiers:
100
Format des Umschlages:
C5
Höhe:
225
Seidenfutter vorhanden:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
nicht lagernd
1
€ 4,99*
ab € 17,319*
€ 23,979*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 18,7515*
€ 25,8215*
8 Tage
unbekannt
2
€ 4,50*
ab € 19,935*
€ 28,31*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 20,86*
€ 29,38*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,979*
€ 28,53501
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,289*
€ 27,71391
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,699*
€ 27,01181
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,019*
€ 26,20261
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,439*
€ 25,51241
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,319*
€ 20,60961
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,34638* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.