Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Stehsammler BASIC, DIN A4, Griffloch, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Stehsammler BASIC, DIN A4, Griffloch, weiß
Durable Stehsammler BASIC, DIN A4, Griffloch, weiß
Artikel-Nr.:
     388-338261-6
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701711010
EAN/GTIN:
     7318081711016
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Durable Stehsammler

Durable Stehsammler für das Format DIN A4 mit Griffloch, aus der Schreibtischserie "Basic".

Für Zeitschriften, Kataloge und Broschüren etc.

- Maße: B 73 x H 306 x T 241 mm
- Tiefe innen: 220 mm
- Farbe: weißPapierformat: DIN A4
Material: Kunststoff
Farbe: weiss
Beschriftungsfeld: Nein
Griff/Griffloch: Ja
Breite: 73 mm
Höhe hinten: 306 mm
Tiefe: 241 mm
Serie: BASIC

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 1,90*
€ 3,47*
1
€ 6,78*
ab € 1,95*
€ 3,54*
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 1,95*
€ 3,54*
Lager 388
unbekannt
6
€ 4,50*
ab € 2,15334*
€ 4,29667*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,29667*
€ 5,11304
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41667*
€ 4,06584
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,25834*
€ 3,87742
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20834*
€ 3,81792
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10834*
€ 3,69892
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,85334*
€ 3,39547
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74334*
€ 3,26457
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,15334*
€ 2,56247
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 2,15334* pro Box)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 25,78002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1701711012
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
1701711040
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
1701711020
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
1701711080
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
1701711060
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
1701712540
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
1701712992
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
1701712017
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
1701711400
ab € 1,88*
Ähnlich
Durable
772701
ab € 5,93*
Ähnlich
Durable
775706
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
775710
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
775701
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
1701569058
ab € 2,48*
Ähnlich
Durable
1701569010
ab € 2,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.