Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Stehsammler TREND, DIN A4, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Stehsammler TREND, DIN A4, transparent
Durable Stehsammler TREND, DIN A4, transparent
Artikel-Nr.:
     388-36872E-6
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701625400
EAN/GTIN:
     7318081625405
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Durable Stehsammler TREND

Stehsammler aus der Schreibtischserie "Trend" für das Format DIN A4 mit Griffloch und Trageöffnung für einfache Handhabung und Transport.

Ein Ausziehschutz verhindert das ungewollte Herausfallen; mit Beschriftungsstreifen zur Kennzeichnung von Unterlagen.

Maße: B 74 x H 305 x T 244 mmPapierformat: DIN A4
Material: Kunststoff
Farbe: transparent
Beschriftungsfeld: Ja
Griff/Griffloch: Ja
Breite: 74 mm
Höhe vorne: 305 mm
Tiefe: 244 mm
Serie: TREND

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 2,34*
€ 3,66*
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 2,51*
€ 3,84*
1
€ 6,78*
ab € 2,43*
€ 4,29*
Lager 388
unbekannt
6
€ 4,50*
ab € 2,70334*
€ 4,60167*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,60167*
€ 5,47599
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20167*
€ 4,99999
pro Stück
ab 18 Stück
€ 4,05667*
€ 4,82744
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98667*
€ 4,74414
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89667*
€ 4,63704
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,58334*
€ 4,26417
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70334*
€ 3,21697
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 27,61002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1701711012
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
1701711040
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
1701711020
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
1701711080
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
1701711060
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
1701712540
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
1701712992
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
1701712017
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
1701711400
ab € 1,88*
Ähnlich
Durable
1701711010
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
772701
ab € 5,93*
Ähnlich
Durable
775706
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
775710
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
775701
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
1701569058
ab € 2,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.