Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Stehsammler BASIC, DIN A4, Griffloch, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Stehsammler BASIC, DIN A4, Griffloch, grün
Durable Stehsammler BASIC, DIN A4, Griffloch, grün
Artikel-Nr.:
     388-38502E-6
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701711020
EAN/GTIN:
     4005546106359
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Durable Stehsammler Serie BASIC:

für Zeitschriften, Kataloge und Broschüren etc.

- Werkstoff: Polystyrol
- Ausführung: Griffloch vorhanden
- Verwendung für Papierformate: DIN A4
- Größe (B x H x T): 73 x 60 x 241 mm
- Höhe hinten: 306 mm
- Tiefe innen: 220 mm
- Farbe: grünPapierformat: DIN A4
Material: Kunststoff (PS)
Farbe: gruen
Beschriftungsfeld: Nein
Griff/Griffloch: Ja
Breite: 73 mm
Höhe hinten: 306 mm
Höhe vorne: 60 mm
Tiefe: 271 mm
Serie: BASIC

Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler a4 grün kunststoff, stehsammler kunststoff, stehsammler grün, Aufbewahrung, Bürosets, Schreibtisch-Sets
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
8
1
€ 5,87*
ab € 1,89*
€ 3,48*
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 1,92*
€ 3,48*
1
€ 6,78*
ab € 1,99*
€ 3,61*
Lager 388
unbekannt
6
€ 4,50*
ab € 2,15334*
€ 4,31667*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,31667*
€ 5,13684
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42667*
€ 4,07774
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,27834*
€ 3,90122
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21834*
€ 3,82982
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11834*
€ 3,71082
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,86334*
€ 3,40737
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75334*
€ 3,27647
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,15334*
€ 2,56247
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 2,15334* pro Box)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 25,90002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1701711012
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
1701711040
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
1701711080
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
1701711060
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
1701712540
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
1701712992
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
1701712017
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
1701711400
ab € 1,88*
Ähnlich
Durable
1701711010
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
772701
ab € 5,93*
Ähnlich
Durable
775706
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
775710
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
775701
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
1701569058
ab € 2,48*
Ähnlich
Durable
1701569010
ab € 2,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.