Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Stehsammler BASIC, DIN A4, Griffloch, transparent purple


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Stehsammler BASIC, DIN A4, Griffloch, transparent purple
Durable Stehsammler BASIC, DIN A4, Griffloch, transparent purple
Artikel-Nr.:
     388-38507E-6
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701712992
EAN/GTIN:
     4005546106502
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Durable Stehsammler Serie BASIC:

für Zeitschriften, Kataloge und Broschüren etc.

- Werkstoff: Polystyrol
- Ausführung: Griffloch vorhanden
- Verwendung für Papierformate: DIN A4
- Größe (B x H x T): 73 x 60 x 241 mm
- Höhe hinten: 306 mm
- Tiefe innen: 220 mm
- Farbe: transluzent lila / purplePapierformat: DIN A4
Material: Kunststoff (PS)
Farbe: violet
Beschriftungsfeld: Nein
Griff/Griffloch: Ja
Breite: 73 mm
Höhe hinten: 306 mm
Höhe vorne: 60 mm
Tiefe: 241 mm
Serie: BASIC

Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler a4 kunststoff, stehsammler kunststoff, stehsammler, Aufbewahrung, Bürosets, Schreibtisch-Sets
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 1,89*
€ 2,87*
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 2,06*
€ 3,06*
Lager 388
unbekannt
6
€ 4,50*
ab € 2,14334*
€ 3,55667*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,55667*
€ 4,23244
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,40667*
€ 4,05394
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,25834*
€ 3,87742
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,13834*
€ 3,73462
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,82334*
€ 3,35977
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,74334*
€ 3,26457
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,14334*
€ 2,55057
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 2,14334* pro Box)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 21,34002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1701711012
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
1701711040
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
1701711020
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
1701711080
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
1701711060
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
1701712540
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
1701712017
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
1701711400
ab € 1,88*
Ähnlich
Durable
1701711010
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
772701
ab € 5,93*
Ähnlich
Durable
775706
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
775710
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
775701
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
1701569058
ab € 2,48*
Ähnlich
Durable
1701569010
ab € 2,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.