Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar Leuchterkerzen, Ø 2.2 cm, H 25 cm, rot,


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar Leuchterkerzen, Ø 2.2 cm, H 25 cm, rot,
Papstar Leuchterkerzen, Ø 2.2 cm, H 25 cm, rot,
Artikel-Nr.:
     388-40193E
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     17960
EAN/GTIN:
     4002911279601
Suchbegriffe:
Leuchterkerzen
papstar leuchterkerzen
leuchterkerzen
Papstar Leuchterkerzen

- ideal für die Gastronomie
- Brenndauer: ca. 7 Stunden
- Länge/Höhe: 25 cm
- Ø/Durchmesser: 2,2 cm
- Gewicht: 59,00 gr.
- Material: Paraffin
- Farbe: rot

Zu diesem Produkt finden Sie im PAPSTAR Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel.

Typbezeichnung: Leuchterkerzen
Farbe: rot
Durchmesser: 22,0 mm
Höhe: 250,0 mm
max. Brenndauer: 7 Stunden

Weitere Suchbegriffe: Deko-Artikel, Kerzen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
2
€ 4,99*
ab € 20,00*
€ 20,00*
3 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 20,00*
€ 20,00*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 15,199*
€ 21,239*
11 Tage
100
2
€ 4,95*
ab € 15,39*
€ 21,28*
Lager 388
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 29,12*
€ 42,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,28*
€ 50,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,31*
€ 49,16
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 38,38*
€ 45,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,77*
€ 43,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,92*
€ 42,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,42*
€ 42,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,12*
€ 34,65
pro Packung
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
10392
ab € 15,40*
Sonstiges
PAPSTAR
17961
ab € 15,199*
Sonstiges
PAPSTAR
17965
ab € 15,199*
Sonstiges
PAPSTAR
17966
ab € 15,199*
Sonstiges
PAPSTAR
17967
ab € 15,199*
Sonstiges
PAPSTAR
17969
ab € 15,219*
Sonstiges
PAPSTAR
17970
ab € 15,199*
Sonstiges
PAPSTAR
81113
ab € 15,209*
Sonstiges
PAPSTAR
88340
ab € 16,84*
Sonstiges
PAPSTAR
88341
ab € 16,69*
Sonstiges
PAPSTAR
88342
ab € 16,80*
Sonstiges
PAPSTAR
88727
ab € 17,98*
Sonstiges
PAPSTAR
89147
ab € 17,98*
Sonstiges
PAPSTAR
89146
ab € 18,00*
Sonstiges
PAPSTAR
89145
ab € 18,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.