Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar Schaschlikspieße "pure", Bambus, Ø 3 mm, L 20 cm, 6.000er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar Schaschlikspieße "pure", Bambus, Ø 3 mm, L 20 cm, 6.000er-Pack
Papstar Schaschlikspieße "pure", Bambus, Ø 3 mm, L 20 cm, 6.000er-Pack
Papstar Schaschlikspieße "pure", Bambus, Ø 3 mm, L 20 cm, 6.000er-Pack
Artikel-Nr.:
     388-40604E
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     16658
EAN/GTIN:
     4002911266588
Suchbegriffe:
Bratenspieße
Bratspieße
Fleisch-Spieße
Fleischspieß
Papstar Schaschlikspieße "pure"

- Länge/Höhe: 20 cm
- ØDurchmesser: 3 mm
- Gewicht: 1,23 gr.
- Material: Bambus
- verpackt in einer Pappbox mit transparenter Haube

Produktname: Schaschlik-Spieße
Material: Bambus
Größe: 20,0 cm
Farbe: natur

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
120
6
pro Packung
€ 4,99*
ab € 4,50*
€ 4,50*
11 Tage
100
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,69*
€ 5,08*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 4,21*
€ 7,43*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,35*
€ 26,44*
Lager 388
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 18,26*
€ 26,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,62*
€ 31,68
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 24,73*
€ 29,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,56*
€ 28,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,71*
€ 27,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,30*
€ 26,54
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,46*
€ 25,54
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 18,26*
€ 21,73
pro Packung
1 Packung enthält 6.000 Stück (ab € 0,00305* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
16620
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.