Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler S.O.H.O. 3er Schubladenbox DIN A4, stone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rössler S.O.H.O. 3er Schubladenbox DIN A4, stone
Rössler S.O.H.O. 3er Schubladenbox DIN A4, stone
Rössler S.O.H.O. 3er Schubladenbox DIN A4, stone
Artikel-Nr.:
     388-42103E
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1524452173
EAN/GTIN:
     4014969600887
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox grau 3 schubladen
schubladenbox
schubladenbox 3 schübe
- Farbe: stone

Die Produkte werden in beeindruckender Handarbeit mit viel Präzision gefertigt. Dadurch kann es in seltenen Fällen zu minimalen Abweichungen der angegebenen Maße kommen.Breite: 342 mm
Höhe: 183 mm
Tiefe: 253 mm
Anzahl der Fächer: 3 Fächer
Material: Karton
Farbe des Gehäuses: grau
Farbe der Schublade: grau
Auszugsperre vorhanden: Nein
Beschriftungsfeld vorhanden: Nein
Papierformat: DIN A4
Serie: S.O.H.O.

Weitere Suchbegriffe: Ablagekörbe, Schubladenboxen, Utensilienbox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 23,33*
€ 32,41*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 23,60*
€ 32,72*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 28,48*
€ 40,97*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.