Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROES1524452173 Herst.-Nr.: 1524452173 EAN/GTIN: 4014969600887 |
| |
|
| | |
| - Schubladenbox S.O.H.O.
- Anzahl der Schubfächer: 3
- Größe (B x H x T): 343 x 185 x 250 mm
- Gehäusefarbe: Stone
- Farbe der Schublade: Stone
- Nettogewicht: 2,138 kg
Weitere Informationen: | | Anzahl der Schubfächer: | 3 | Anzahl der Schubladenhöhen: | 1 | Art der Schubladenfront: | geschlossen | Breite: | 343 mm | Bruttogewicht: | 2.1380 kg | Farbe: | stone | Farbe der Schublade: | stone | Farbe des Gehäuses: | stone | für Format: | A4 | Gehäusefarbe: | stone | Höhe: | 185 mm | Marke: | S.O.H.O. | Material: | Pappe | Tiefe: | 250 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 23,33* | € 32,41* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 23,60* | € 32,72* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 28,48* | € 40,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|