Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Wand-Prospekthalter-Set "FLEXIBOXX 12", DIN A4 hoch, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Wand-Prospekthalter-Set "FLEXIBOXX 12", DIN A4 hoch, transparent
Durable Wand-Prospekthalter-Set "FLEXIBOXX 12", DIN A4 hoch, transparent
Durable Wand-Prospekthalter-Set "FLEXIBOXX 12", DIN A4 hoch, transparent
Artikel-Nr.:
     388-43219E
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1709763400
EAN/GTIN:
     7318089763406
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
DURABLE Wand-Prospekthalter-Set "FLEXIBOXX 12"

- erweiterbares Wandsystem
- Maße (BxTxH): 240 x 135 x 1115 mm
- Set bestehend aus einem Modul von 12 Prospekthaltern
- Füllhöhe pro Fach: 24 mm
- Farbe: transparentVerwendungsbereich: Wand
für Papierformat: DIN A4
Kapazität: 12 Fächer
Höhe: 111,5 cm
Breite: 24,0 cm
Tiefe: 13,50 cm
Farbe: transparent

Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 37,08*
€ 48,01*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 37,76*
€ 48,50*
1
€ 5,50*
ab € 37,81*
€ 50,52*
2 Tage
11
1
€ 2,90*
ab € 39,14*
€ 50,52*
Lager 388
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 41,45*
€ 55,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 41,45* pro Satz)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1701498400
ab € 3,52*
Zubehör
Durable
1700760060
ab € 3,67*
Zubehör
Durable
1700760400
ab € 3,68*
Zubehör
Durable
1700760010
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.