Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Wand-Prospekthalter-Set "FLEXIBOXX 6", DIN A4 quer, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Wand-Prospekthalter-Set "FLEXIBOXX 6", DIN A4 quer, transparent
Durable Wand-Prospekthalter-Set "FLEXIBOXX 6", DIN A4 quer, transparent
Durable Wand-Prospekthalter-Set "FLEXIBOXX 6", DIN A4 quer, transparent
Artikel-Nr.:
     388-43235E
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1709785400
EAN/GTIN:
     7318089785408
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
DURABLE Wand-Prospekthalter-Set "FLEXIBOXX 6"

- Querformat
- erweiterbares Wandsystem
- Maße (BxTxH): 348 x 95 x 620 mm
- Set bestehend aus einem Modul von 6 Prospekthaltern
- Füllhöhe pro Fach: 24 mm
- Farbe: transparentVerwendungsbereich: Wand
für Papierformat: DIN A4 quer
Kapazität: 6 Fächer
Höhe: 62,0 cm
Breite: 34,8 cm
Tiefe: 9,50 cm
Farbe: transparent

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
€ 5,87*
ab € 21,54*
€ 29,55*
€ 5,50*
ab € 21,93*
€ 30,59*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 22,36*
€ 30,60*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,96*
€ 32,57*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 24,24*
€ 33,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1701498400
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.