Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 388-48343E Herst.-Nr.: 1709781010 EAN/GTIN: 7318089781011 |
| |
|
| | |
| DURABLE Wand-Prospekthalter-Set "FLEXIBOXX 12"
- Querformat - erweiterbares Wandsystem - Maße (BxTxH): 348 x 95 x 1140 mm - Set bestehend aus einem Modul von 12 Prospekthalter - Füllhöhe pro Fach: 24 mmVerwendungsbereich: Wand für Papierformat: DIN A4 quer Kapazität: 12 Fächer Höhe: 114,0 cm Breite: 34,8 cm Tiefe: 9,50 cm Farbe: weiss
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospekthalter a4 durable, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, Wandhalter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 37,88* | € 50,63* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 38,76* | € 53,29* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 40,01* | € 53,29* | | | | Lager 388 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 41,63* | € 57,23* | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 49,05* | € 65,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 388 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Box (ab € 41,63* pro Box) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 388 | | Versand: Lager 388 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|