Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Wand-Prospekthalter-Set "FLEXIBOXX 6", DIN A4 quer, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Wand-Prospekthalter-Set "FLEXIBOXX 6", DIN A4 quer, weiß
Durable Wand-Prospekthalter-Set "FLEXIBOXX 6", DIN A4 quer, weiß
Durable Wand-Prospekthalter-Set "FLEXIBOXX 6", DIN A4 quer, weiß
Artikel-Nr.:
     388-48344E
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1709785010
EAN/GTIN:
     7318089785019
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
DURABLE Wand-Prospekthalter-Set "FLEXIBOXX 6"

- Querformat
- erweiterbares Wandsystem
- Maße (BxTxH): 348 x 95 x 620 mm
- Set bestehend aus einem Modul von 6 Prospekthaltern
- Füllhöhe pro Fach: 24 mmVerwendungsbereich: Wand
für Papierformat: DIN A4 quer
Kapazität: 6 Fächer
Höhe: 62,0 cm
Breite: 34,8 cm
Tiefe: 9,50 cm
Farbe: weiss

Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 22,59*
€ 31,32*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 23,89*
€ 32,95*
1 Tag
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 24,41*
€ 33,76*
Lager 388
unbekannt
pro Stück
€ 4,50*
ab € 25,94*
€ 37,60*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 40,65*
€ 54,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1701498400
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.