Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportkarre
>
Schubkarre
>
Betonkarre
>
Luftrad
>
Artikel
Stuhlkarre, Schaufel-BxT 480x300 mm, BxTxH 570x540x1305 mm, Traglast 250 kg, Luftbereifung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3904B-121320708
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
sk-710.028
EAN/GTIN:
4035694007567
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Stuhlkarre
Stahlrohrkarren
· Stabile Schweißkonstruktion · Schaufeln aus Stahlblech · RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet · Schlag- und kratzfest · Sicherheitsgriffe · Mit Luft-Bereifung 260 x 85 mm auf Stahlfelge mit Präzisions-Kugellager und Kunststoffkappe
· Inkl. Stuhlauflage (500 mm lang) mit rutschhemmenden Belag, demontierbar und stufenlos höhenverstellbar · Zum Transport von gestapelten Stühlen
Alle Stahlrohrkarren sind auch mit Vollgummi-Bereifung lieferbar. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.
... >
Entsorgung
>
Müllgroßbehälter-Schränke
>
Mit Klappdach Stanz.2/3
Weitere Suchbegriffe:
stuhlkarre cordes
,
stuhlkarre
,
Mülltonnenschränke
,
Mülltonneneinhausungen
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3551
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 158,80*
€ 191,63*
Lager 3904
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,21*
€ 191,65*
Lager 874SW
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,32*
€ 193,43*
Lager 1955
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 157,61*
€ 194,71*
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,54*
€ 196,00*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,65*
€ 228,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,80*
€ 225,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,85*
€ 212,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,42*
€ 203,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,21*
€ 188,27
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3904
Versand:
Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kreuztragegurt
BB-Verpackungen
K24-85005
ab € 71,50*
Zubehör
Möbelbindegurt
BB-Verpackungen
K24-85002
ab € 19,20*
Zubehör
Möbeltragegurt (mit Haken)
BB-Verpackungen
K24-85003
ab € 70,86*
Zubehör
Möbeltragegurt (ohne Haken)
BB-Verpackungen
K24-85004
ab € 44,31*
Zubehör
Spanngurt 6 m (einteilig) 2.000 daN
BB-Verpackungen
BB 5010
ab € 7,00*
Zubehör
Umzugskarton (Profi)
BB-Verpackungen
K24-14010
ab € 7,28*
Zubehör
VARIOfit rsa-260.005 Mehrpreis Pannensichere Räder/Satz auf Stahlfelge Präzision
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen