Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhlkarre, Luftbereifung , Traglast 250kg, RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Stuhlkarre , Luftbereifung , Traglast 250kg
Produktbild - Stuhlkarre , Luftbereifung , Traglast 250kg
Produkt
Einsatz
TÜV-Logo
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sk-710.028
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-710.028
EAN/GTIN:
     4035694007567
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Stuhlkarre
Schweißkonstruktion aus Stahl; 2 innovative Sicherheitshandgriffe; gebogene Querstreben; Stuhlauflage mit rutschhemmendem Belag; demontierbar; stufenlos höhenverstellbar; Länge: 500 mm; aus Stahl pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager und Kunststoffradkappe.
Weitere Informationen:
Traglast:
250 kg
Abmessung:
570 x 795 x 1.305 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
320 x 250 mm mm
Rad ø:
260 x 85 mm
Gewicht:
20 kg
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt
Garantie:
12 Jahre

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: stuhlkarre cordes, stuhlkarre, Möbelkarre, Stapelkarre
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 158,26*
€ 191,78*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,29*
€ 191,80*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,91*
€ 193,58*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 156,42*
€ 194,86*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,06*
€ 196,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,58*
€ 230,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,43*
€ 225,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,65*
€ 220,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 181,93*
€ 216,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,15*
€ 203,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 167,72*
€ 199,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,81*
€ 192,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,91*
€ 179,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-85005
ab € 71,31*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-85002
ab € 19,17*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-85003
ab € 70,87*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-85004
ab € 44,38*
Zubehör
BB-Verpackungen
BB 5010
ab € 7,06*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-14010
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.