Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Plattformwagen
>
Artikel
Flügeltürenschrank, Vollblechtüren, 4 verzinkte Böden, BxTxH 1000x500x1950 mm, RAL 6011
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3904B-121576651
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
31310-100-500-611
EAN/GTIN:
4055479349231
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürschränke
Flügeltürschränke mit Vollblechtüren
∙ Stabile Stahlblechkonstruktion ∙ Extrem hohe Verwindungssteifigkeit durch zusätzliche Eckverlötungen ∙ Oberfläche pulverbeschichtet ∙ Schränke mit gemeinsam verschließbaren Türen und Verstärkungstaschen ∙ Dreifach-Verriegelung mittels Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln ∙ Glatter, ausfegbarer Boden
∙ Mit 4 Fachböden verzinkt, im Raster von 17 mm höhenverstellbar
∙ Traglast 80 kg je Fachboden (bei gleichmäßig verteilter Last) ∙ Max. Gehäusebelastbarkeit 400 kg
Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar
... >
Transportwagen
>
Plattformwagen
>
Plattformwagen mit Gitterwänden Cordes
Weitere Suchbegriffe:
Flügeltür-Schrank
,
Flügeltüren-Schrank
,
Flügeltürenschrank
,
Flügeltürschrank
,
Stahlflügeltürenschrank
,
Plattformwagen
,
Material-Werkzeugschrank
,
WKZ-Schrank
,
Werkzeug-Schrank
,
Werkzeugschrank
,
flügeltürenschrank h1950xb1000xt500mm
,
plattformwagen
,
werkzeugschrank 500 mm tief
,
Schränke
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,21*
€ 451,12*
Lager 3904
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,36*
€ 465,78*
Lager 261
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,22*
€ 519,87*
Lager 369
Frei Haus
ab € 481,01*
€ 564,78*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,78*
€ 554,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,99*
€ 547,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,89*
€ 534,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,73*
€ 517,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,36*
€ 468,10
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3904
Versand:
Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fetra® Eckenroller, 1 Satz=4 Stück, 150 kg Tragkraft pro Stück
Fetra
6977
ab € 148,08*
Zubehör
Fachboden extra, für Werkzeugschrank BxT 1000 x 400 mm, Tragkraft: 80 kg | SF0255
PAVOY
31310-Z10-015
ab € 14,17*
Zubehör
Fachboden extra, für Werkzeugschrank BxT 1000 x 500 mm, Tragkraft: 100 kg | SF9697
PAVOY
31310-Z10-017
ab € 13,28*
Zubehör
Fachboden extra, für Werkzeugschrank BxT 1000 x 500 mm, Tragkraft: 80 kg | SF0256
PAVOY
31310-Z10-017
ab € 19,65*
Zubehör
Fachboden extra, für Werkzeugschrank BxT 1000 x 600 mm, Tragkraft: 80 kg | SF0257
PAVOY
31310-Z10-019
ab € 18,11*
Zubehör
Fachboden extra, für Werkzeugschrank BxT 1200 x 400 mm, Tragkraft: 80 kg | SF0258
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 22,20*
Zubehör
Fachboden extra, für Werkzeugschrank BxT 1200 x 500 mm, Tragkraft: 80 kg | SF0259
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 27,93*
Zubehör
Fachboden extra, für Werkzeugschrank BxT 1200 x 600 mm, Tragkraft: 80 kg | SF0260
PAVOY
31310-Z10-011
ab € 25,68*
Zubehör
Mehrpreis für außenliegende Türaufhängung, Türöffnungswinkel 180°, für Flügeltürenschränke, Mehrpreis.
PAVOY
91000-L60-002
ab € 32,41*
Zubehör
Zusatzfachboden, für Falttürenschrank mit Breite 1500 mm, Tiefe 600 mm, verzinkt.
PAVOY
31310-Z10-027
ab € 25,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen