Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Lupenleuchte
>
Artikel
LED-Lupenleuchte, 3 Dioptrien, 1,75-fache Vergrößerung, Linsen-Durchm. 7,5x6,2 Zoll (195x157 mm), 108 LEDs, Höhe 420 mm, Klemmfuß, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
MAUL
icecat
Lager 3904
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3904B-121982730
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
8265090
EAN/GTIN:
4002390061766
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Lupen-Leuchte
LED-Lupenleuchten
Für präzise Arbeiten in Laboren, Werkstätten, technischen Büros, Arztpraxen oder auch im privaten Bereich für Briefmarkensammler, Feinmechaniker und als Leselupe
· Echtglas-Linse mit 3 Dioptrien (1,75-fache Vergrößerung), L x B 7,5" x 6,2" (195 x 157 mm), Linsenfläche 307 cm² · 108 LEDs, 6500 Kelvin, tageslichtweiß · 1620 Lux Beleuchtungsstärke bei 350 mm Abstand, Lichtstrom 470 Lumen · Schalter am Leuchtenkopf · Leuchtenkopf dreh- und neigbar, ca. 215 x 300 mm · Schutzklappe verhindert Sonneneinstrahlung und Verstauben · Robuster Metallarm um 360° drehbar, Länge oben und unten jeweils 400 mm · Klemmfuß aus kunststoffumspitztem Metall, Klemmweite bis 65 mm · Null Stromverbrauch in ausgeschaltetem Zustand
∙ Die Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A · Die Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden · Gewichteter Energieverbrauch 7 kWh/1000h
· 10.000 Stunden Lebensdauer der LEDs
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 3904
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Lupenlampe
,
Lupenleuchte
,
Arbeitsplatzlampe
,
Arbeitsplatzleuchte
,
Bürolampe
,
Schreibtischlampe
,
Schreibtischleuchte
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
arbeitsplatzlampe maul led
,
lupen leuchte
,
maul lupenlampe
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 113
3 Tage
46
€ 4,95*
ab € 112,67*
€ 135,46*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 119,16*
€ 142,83*
Lager 467
10 Tage
46
€ 5,87*
ab € 120,57*
€ 143,66*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,51*
€ 150,08*
Lager 3904
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,40*
€ 150,45*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,45*
€ 179,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,87*
€ 177,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,86*
€ 171,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,36*
€ 164,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,40*
€ 150,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3904
Versand:
Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen