Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL LED Lupenleuchte Vitrum mit Klemmfuß schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAUL LED Lupenleuchte Vitrum mit Klemmfuß schwarz
MAUL LED Lupenleuchte Vitrum mit Klemmfuß schwarz
Artikel-Nr.:
     832-478511
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8265090
EAN/GTIN:
     4002390061766
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Lupen-Leuchte
- Besonders große Linse, 307 cm²
- Extrem sparsam: Modernste LED-Technik
- Garantiert: Null Stromverbrauch in ausgeschaltetem Zustand
- Stabil und solide, sehr variabel in der Einstellung
- Robust: Kräftiger Parallelogramm-Metallarm
- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL
- Ideal für präzise Arbeiten in Laboren, Werkstätten, technischen Büros
- Arztpraxen. Oder im Privatbereich für Briefmarkensammler, Feinmechaniker oder
- als Leselupe
- 2fach-Nutzen: Lupe und funktionelle Arbeitsplatzleuchte
- Geschützt: Inklusive Schutzklappe, die Sonneneinstrahlung und Verstauben
- verhindert
- 3 Dioptrien-Linse (1,75-fache Vergrößerung), 7,5" x 6,2" (19,5 x
- 15,75 cm), Linsenfläche 307 cm²
- Mit 108 LEDs, 6500 Kelvin, tageslichtweiß
- Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht
- werden
- 10.000 Stunden Lebensdauer der LEDs
- Energieeffizienzklasse "A" (Spektrum A++ bis E)
- Gewichteter Energieverbrauch 7 kWh/1000h
- 1620 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand, Lichtstrom 470 Lumen
- Robuster Metallarm um 360° drehbar
- Armlänge unten und oben 40 cm
- Höhe in normaler Arbeitsstellung 42 cm
- Leuchtenkopf ca. 21,5 x 30 cm, dreh- und neigbar
- Schalter am Leuchtenkopf für bequemes An- und Ausschalten
- Klemmfuß aus kunststoffumspritztem Metall (Klemmweite bis 6,5 cm)
- Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
Weitere Informationen:
weight:
4.213 kg
height:
0.140 m
width:
0.260 m
depth:
0.585 m
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
46
€ 4,95*
ab € 112,67*
€ 135,46*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 119,16*
€ 142,83*
10 Tage
46
€ 5,87*
ab € 120,57*
€ 143,66*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,51*
€ 150,08*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,40*
€ 150,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,83*
€ 169,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,70*
€ 167,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,47*
€ 162,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,86*
€ 155,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,16*
€ 141,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.