Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hundekotbeutelspender mit Ascher, BxTxH 205x130x600 mm, verzinkt u. lackiert RAL 6005, Verschließbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-121989159
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     21193
EAN/GTIN:
     4030695211937
Suchbegriffe:
Hundekotbeutelspender
Hundekottütenspender
Wandaschenbecher
Wandascher
Hundekotbeutelspender mit Ascher
∙ Gefertigt aus verzinktem Stahlblech mit einer Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis ∙ Vorderwand nach unten klappbar ∙ Lochung auf der Rückseite für ein variables Einstellen der Beutelaufnahmen ∙ Ausgerüstet mit Dreikantschloss inkl. 1 Schlüssel ∙ Mit Ascher und Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech ∙ Inkl. Hinweisschild mit Piktogramm-Aufkleber ∙ Inkl. Montagematerial zur Rohr- oder Wandbefestigung ∙ Aschervolumen ca. 0,8 l ∙Volumen Inneneinsatz ca. 4 l ∙ B x T x H 205 x 130 x 600 mm
Weitere Suchbegriffe: wandaschenbecher stahl, wandaschenbecher, wandaschenbecher eckig, Tütenspender, Tütenspender für Hundekotbeutel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,56*
€ 198,10*
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 181,04*
€ 228,96*
€ 4,95*
ab € 184,37*
€ 233,45*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,06*
€ 233,87*
Frei Haus
ab € 219,29*
€ 278,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,87*
€ 278,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,93*
€ 277,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,25*
€ 270,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,79*
€ 256,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,06*
€ 220,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21189
ab € 55,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.