| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3904B-126011417 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9255 EAN/GTIN: 4260214934843 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Trennwandschutzgitter Ausgabeelemente ∙ Variabel und vielseitig einsetzbares Baukastensystem ∙ Maschenweite 40 x 40 x 3,8 mm ∙ Die solide Flachgitter-Schweißkonstruktion (C-Profil) garantiert höchste Sicherheit und ist im Selbstbau schnell und einfach montiert ∙ In Lager und Betrieb vielseitig einsetzbar als Absperrung, Magazinwand und Raumteiler ∙ Bodenabstand 100 mm ∙ Rahmen aus C-Profil 30 x 30 x 2 mm mit eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 3,8 mm ∙ Mit einteiliger Klappe, mittels Gasdruckfeder nach oben öffnend ∙ Mit Verriegelung und Lochung für Vorhängeschloss ∙ Anschraubbarer Ausgabetisch aus Holz, innen und außen jeweils 250 mm vorstehend Füllungen · Durch die Profilrahmen sind verschiedene Füllungen wie Acrylglas, Blech, beschichtete Spanplatte, das standardmäßige Drahtgitter, sowie Kombinationen der verschiedenen Füllungen möglich - bitte fragen Sie uns! Standard-Lieferfarbe RAL 7037 staubgrau
Auf Anfrage, ohne Aufpreis RAL 5007 brillantblau, RAL 5018 türkisblau, RAL 5002 ultramarinblau, RAL 5010 enzianblau, RAL 7035 lichtgrau, RAL 5012 lichtblau
Weitere RAL-Farben sowie feuerver |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gitterwand Ausgabetabelar, Gitterwand Ausgabetisch, Gitterwand-Element, Gitterwandelement, Maschinen-Schutzgitter, Maschinenschutzgitter, maschinen schutzgitter, Trennwandsysteme, Trennwände, Gitterwände, Wände, Lagertrennwände, Raumtrennsysteme, Trennwand, Wandelemente, Ausgabeelemente |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 313,04* | € 342,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 310,45* | € 342,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 313,34* | € 343,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 314,46* | € 344,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3904 | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 331,10* | € 362,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3904 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3904 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3904 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,40* | ![](/p.gif) | ab € 55,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|