Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Umreifungsset 1 komplett 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Umreifungsset 1 komplett 13mm
PP-Umreifungsset 1 komplett 13mm
Artikel-Nr.:
     4012-783412
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     4030198175118
EAN/GTIN:
     4030198175118
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
PP-Umreifungsband
";Umreifungs-Set Nr. 1, 13 mm

• Für gelegentliche Umreifungen
• Universalspanner, 13 mm
• Kunststoffverschlusszange, 13 mm
• PP-Band im Spendekarton, 1000 m lang, 12,7 x 0,6 mm breit
• Bruchlast ca. 1650 N
• Verschlusshülsen, 13 x 33 mm, 2000 Stück im Karton

"
Weitere Informationen:
Ausführung:
Set 1, 13 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PP, Plastikband, Umreifungs Set, Umreifungsset, Magazinverschlusshülsen, Verschlusshülsen, umreifungsband pp 13mm, 1000m, umreifungs set, umreifungsset banholzer, 30414705, für, Kunststoffband-Umreifungen, Kunststoffverschlusszange, PP-Band, Spann-, Spanngerät, Umreifungsbänder, Umreifungsgeräte, Umreifungs-Set, Universalspanner, Verpackungsbänder, Verschlussgeräte, Verschlusszange, Zubehör
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 115,51*
€ 141,83*
7 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 118,46*
€ 142,43*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 135,97*
€ 163,75*
2 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 146,47*
€ 181,14*
Lager 4012
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 152,05*
€ 181,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,80*
€ 216,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,06*
€ 214,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,61*
€ 201,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,92*
€ 183,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,05*
€ 180,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
41685
ab € 91,61*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41681
ab € 53,65*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41683
ab € 53,35*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41673
ab € 32,65*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41671
ab € 32,87*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41670
ab € 32,67*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41675
ab € 32,57*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41679
ab € 40,44*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41680
ab € 40,58*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41672
ab € 32,84*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17750
ab € 50,32*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17751
ab € 29,25*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17752
ab € 92,63*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17748
ab € 58,71*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17736
ab € 44,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.