Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Gitterwand-Aufsatzelement
>
Artikel
BASIC-Aufsatzelement, BxH 1250x750 mm, RAL 7035 lichtgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3904B-12817332
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
1213
EAN/GTIN:
4260214934126
Suchbegriffe:
Gitterwand-Aufsatzelement
Trennwandsystem BASIC
∙ Vielseitig einsetzbares Trennwandsystem ∙ Das System eignet sich zum Absichern von Arbeitsräumen, zum Schützen von wertvollen Gütern oder als Raumteiler in Lager und Betrieb ∙ Freistehende, montagefreundliche Konstruktion ∙ Durch die Elementbauweise jederzeit erweiterbar ∙ Pfosten RAL 5012 und Elemente/Türen RAL 7035
Aufsatzelemente
∙ 750 mm hoch (zur Erhöhung auf 3000 mm)
... >
Lagertrennwandsysteme
>
Lagertrennwandsysteme
>
Trennwandschutzgitter Aufsatzelemente Basic TTS
Weitere Suchbegriffe:
Trennwandsysteme
,
Trennwände
,
Gitterwände
,
Wände
,
Lagertrennwände
,
Raumtrennsysteme
,
Trennwand
,
Wandelemente
,
Aufsatzelemente
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,76*
€ 104,00*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 82,87*
€ 106,59*
Lager 3904
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,31*
€ 107,11*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,11*
€ 127,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3904
Versand:
Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BASIC-Anfangs/-End-Aufsatzpfosten, Höhe 750 mm, RAL 5012 lichtblau
Tts
E1962982
ab € 44,54*
Zubehör
BASIC-Eck-Aufsatzpfosten, Höhe 750 mm, RAL 5012 lichtblau
Tts
E1962984
ab € 44,48*
Zubehör
BASIC-Mittel-Aufsatzpfosten, Höhe 750 mm, RAL 5012 lichtblau
Tts
E1962983
ab € 44,28*
Zubehör
BASIC-Wandanschlussprofil, Höhe 650 mm, RAL 7035 lichtgrau
Tts
E1962985
ab € 28,77*
Zubehör
BASIC-Wandelement, BxH 1250x2200 mm, RAL 7035 lichtgrau
Tts
E817320
ab € 112,47*
Zubehör
Verkleidungsstrebe Trennwandsystem Vario L750 mm RAL7037
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
1278/BLAU5010
ab € 22,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen