Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandelement für Trennwandschutzgitter, BxH 1000x2200 mm, RAL7037 staubgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichabbildung
Strichabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-12833251
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9210
EAN/GTIN:
     4260214930036
Suchbegriffe:
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Maschinen-Schutzgitter
Maschinenschutzgitter
Trennwandschutzgitter
Wandelemente
∙ Variabel und vielseitig einsetzbares Baukastensystem ∙ Maschenweite 40 x 40 x 3,8 mm ∙ Die solide Flachgitter-Schweißkonstruktion (C-Profil) garantiert höchste Sicherheit und ist im Selbstbau schnell und einfach montiert ∙ In Lager und Betrieb vielseitig einsetzbar als Absperrung, Magazinwand und Raumteiler ∙ Bodenabstand 100 mm
∙ Rahmen aus C-Profil 30 x 30 x 2 mm mit eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 3,8 mm ∙ Höhe 2200 mm
Füllungen
· Durch die Profilrahmen sind verschiedene Füllungen wie Acrylglas, Blech, beschichtete Spanplatte, das standardmäßige Drahtgitter, sowie Kombinationen der verschiedenen Füllungen möglich - bitte fragen Sie uns!
Standard-Lieferfarbe
RAL 7037 staubgrau

Auf Anfrage, ohne Aufpreis
RAL 5007 brillantblau, RAL 5018 türkisblau, RAL 5002 ultramarinblau, RAL 5010 enzianblau, RAL 7035 lichtgrau, RAL 5012 lichtblau

Weitere RAL-Farben sowie feuerver
Weitere Suchbegriffe: maschinenschutzgitter, Trennwandsysteme, Trennwände, Gitterwände, Wände, Lagertrennwände, Raumtrennsysteme, Trennwand, Wandelemente
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,97*
€ 151,14*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,20*
€ 160,54*
Frei Haus
ab € 132,89*
€ 163,85*
Lager 3904
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,26*
€ 172,34*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,86*
€ 206,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,34*
€ 205,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,34*
€ 203,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,21*
€ 190,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,60*
€ 180,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,26*
€ 165,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
9237
ab € 581,20*
Zubehör
k.A.
9260
ab € 47,21*
Zubehör
k.A.
9270
ab € 25,24*
Zubehör
k.A.
9265
ab € 38,47*
Zubehör
TTS
9266
ab € 38,72*
Zubehör
Tts
9235
ab € 534,96*
Zubehör
TTS
9268
ab € 38,92*
Zubehör
TTS
9263
ab € 74,59*
Zubehör
TTS
9261
ab € 74,91*
Zubehör
Tts
9230
ab € 287,43*
Zubehör
TTS
9262
ab € 74,78*
Zubehör
Tts
920102
ab € 47,48*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9242
ab € 873,41*
Zubehör
Tts
920100
ab € 73,40*
Zubehör
TTS
9269
ab € 58,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.