Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Palette
>
Aufsatzrahmen Palette
>
Artikel
Palettenaufsatz, mit Sicherheitskufen, Höhe 800 mm, für Paletten 1000x1200 mm, Auflast 500 kg, RAL 5012 lichtblau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3904B-12833815
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
pa-100.004
EAN/GTIN:
4035694002289
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Palettenaufsätze
Mit Sicherheitskufen
∙ Stapelbar ∙ Für die optimale Nutzung der Palettenoberfläche ∙ Schnell montiert und bei Nichtgebrauch platzsparend gelagert ∙ Stabile Stahlkonstruktion mit senkrechten Streben aus geschweißtem Stahl für höchste Beanspruchungen ∙ Lackierung RAL 5012 lichtblau
... >
Stapelgestelle
>
Palettenaufsätze
>
Mit Sicherheitskufen Cordes
Weitere Suchbegriffe:
Palettenaufsatz
,
Palettenaufsatzrahmen
,
Palettenaufsetzrahmen
,
Palettenrahmen
,
Paletten Klemmbügel
,
Paletten Stapelbügel
,
cordes paletten-aufsatzrahmen
,
paletten klemmbügel
,
Palettenaufsätze
,
Transportgestelle
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 874SW
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 120,56*
€ 155,69*
Lager 3551
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 125,87*
€ 157,20*
Lager 3904
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 125,70*
€ 157,22*
Lager 1955
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 126,48*
€ 161,53*
Lager 6922
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 132,46*
€ 164,91*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,22*
€ 187,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,47*
€ 185,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,83*
€ 174,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,16*
€ 165,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,70*
€ 149,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3904
Versand:
Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 66 , Außenmaße 1.200 x 1.000 x 1000 mm, RAL 1023 Verkehrsgelb
Variofit
pa-100.005-RAL1023
ab € 179,69*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 66 , Außenmaße 1.200 x 1.000 x 1000 mm, RAL 2000 Gelborange
Variofit
pa-100.005-RAL2000
ab € 179,10*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 66 , Außenmaße 1.200 x 1.000 x 1000 mm, RAL 3000 Feuerrot
Variofit
pa-100.005-RAL3000
ab € 178,95*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 66 , Außenmaße 1.200 x 1.000 x 1000 mm, RAL1018 Zinkgelb
Variofit
pa-100.005-RAL1018
ab € 180,08*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 66 , Außenmaße 1.200 x 1.000 x 1000 mm, RAL3020 Verkehrsrot
Variofit
pa-100.005-RAL3020
ab € 179,06*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 66 , Außenmaße 1.200 x 1.000 x 1000 mm, RAL6001 Smaragdgrün
Variofit
pa-100.005-RAL6001
ab € 179,39*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 66 , Außenmaße 1.200 x 1.000 x 1000 mm, RAL7016 Anthrazitgrau
Variofit
pa-100.005-RAL7016
ab € 179,72*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 66 , Außenmaße 1.200 x 1.000 x 1000 mm, RAL7035 Lichtgrau
Variofit
pa-100.005-RAL7035
ab € 179,28*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 66 , Außenmaße 1.200 x 1.000 x 1000 mm, RAL9010 Reinweiss
Variofit
pa-100.005-RAL9010
ab € 179,93*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 66 , Außenmaße 1.200 x 1.000 x 1200 mm, RAL 1023 Verkehrsgelb
Variofit
pa-100.006-RAL1023
ab € 190,02*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 66 , Außenmaße 1.200 x 1.000 x 1200 mm, RAL 2000 Gelborange
Variofit
pa-100.006-RAL2000
ab € 189,93*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 66 , Außenmaße 1.200 x 1.000 x 1200 mm, RAL1018 Zinkgelb
Variofit
pa-100.006-RAL1018
ab € 190,41*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 66 , Außenmaße 1.200 x 1.000 x 1200 mm, RAL3020 Verkehrsrot
Variofit
pa-100.006-RAL3020
ab € 189,84*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 66 , Außenmaße 1.200 x 1.000 x 1200 mm, RAL6001 Smaragdgrün
Variofit
pa-100.006-RAL6001
ab € 191,30*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 66 , Außenmaße 1.200 x 1.000 x 1200 mm, RAL7016 Anthrazitgrau
Variofit
pa-100.006-RAL7016
ab € 189,49*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen