Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Rollenschiene, Profil 44x28x44x2 mm, verzinkt, KS-Rollen mit PU-Besch. + Kugell., Traglast 40 kg/Rolle, Bauhöhe 53 mm, Achsabstand 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Strichabbildung
Strichabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12837842
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     US-NR 08/075
EAN/GTIN:
     4042974184689
Suchbegriffe:
Palettenrollschienen
Rollenbahnsegmente
Rollenleiste
Rollschienen
Universal-Rollenschienen
Universal-Rollenschienen finden ihren Einsatz in allen Bereichen der Förder- und Lagertechnik wie z. B. in Durchlaufregalen, als Führungsschienen, als seitliche Abweiser, als Tragschienen für Förderanlagen, als Gleitschienen in der Glasindustrie und vielem mehr.

∙ Verwindungssteife Profile aus 2 mm starkem, sendzimirverzinktem Stahlblech ∙ Verschiedene Rollenbestückungen für fast alle Einsatzbereiche
∙ Röllchen einzeln austauschbar

Technische Daten:
Widerstandsmomente Wy: 2,2 cm3
max. Schienenlänge: 6000 mm - bei Schienenlängen unter 1000 mm wird ein Schnittzuschlag je Stück berechnet!
∙ Kunststoff-Rollen mit Polyurethanbeschichtung und Kugellager ∙ Zylindrische Lauffläche ∙ Ohne Radialnaht ∙ Ideal für empfindliche Güter wie z. B. Glas oder Holz ∙ Traglast 40 kg/Rolle
Die Rollen werden standardmäßig in der unteren Lochreihe montiert und haben eine Bauhöhe von 53-54 mm. Auf Wunsch können die Rollen auch in die obere Lochreihe montiert werden. Die Bauhöhe verändert sich dadurch auf 61 mm.
Sollten Sie dies wünschen, geben Sie das bei der Bestellung bitte gesondert an!

Ausnahme sind die Spurkranzrollen, die immer in der oberen Lochreihe montiert werden.
Weitere Suchbegriffe: torwegge palettenrollschiene, palettenrollschienen, Fördersysteme, Rollenschienen, Transportschienen, Schienen, Rollenleisten, Röllchenleisten, Röllchen-U-Leisten, Universal-Rollenschienen, Universalrollenschienen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,45*
ab € 49,71*
€ 64,80*
12 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 49,79*
€ 64,80*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,15*
€ 71,04*
Lager 3904
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,82*
€ 72,78*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 72,53*
€ 91,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Torwegge
26932
ab € 7,62*
Zubehör
Torwegge
26933
ab € 9,82*
Zubehör
Torwegge
26934
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.