Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORWEGGE, Univ.-Rollenschiene, Achsabst. 75 mm,, KS-Rollen PU-Besch., Kugell., Bau-H 53mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ROLLENSCHIENE, US-NR08-075
ROLLENSCHIENE, US-NR08-075
Artikel-Nr.:
     6922-61543-D57-US-NR 08/075
Hersteller:
     Torwegge
Herst.-Nr.:
     US-NR08-075
EAN/GTIN:
     4042974184689
Suchbegriffe:
Palettenrollschienen
Rollenbahnsegmente
Rollenleiste
Rollschienen
Universal-Rollenschiene, Profil 44x28x44x2 mm, verzinkt, KS-Rollen mit PU-Besch. + Kugell., Traglast 40 kg/Rolle, Bauhöhe 53 mm, Achsabstand 75 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,080 kg
Breite:
3,30 cm
Höhe:
5,30 cm
Länge:
0,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,45*
ab € 49,71*
€ 64,80*
Lager 6922
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 49,79*
€ 64,80*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,15*
€ 71,04*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,82*
€ 72,78*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 72,53*
€ 91,91*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 64,80*
€ 77,11
pro Meter
ab 2 Meter
€ 63,31*
€ 75,34
pro Meter
ab 5 Meter
€ 60,21*
€ 71,65
pro Meter
ab 10 Meter
€ 57,56*
€ 68,50
pro Meter
ab 20 Meter
€ 56,08*
€ 66,74
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 49,79*
€ 59,25
pro Meter
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Torwegge
26932
ab € 7,62*
Zubehör
Torwegge
26933
ab € 9,82*
Zubehör
Torwegge
26934
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.