Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Produktserien Lagerregal
>
Bert Regal
>
Artikel
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 5 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast 250 kg, BxTxH 1285x500x2000 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3904B-12871395
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
B3-50513-50
EAN/GTIN:
4250797507831
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Bert Regal
Regal Bert
Großfachregale
Fachlast 250 kg
Feldbreite 1285 mm
· Dieses Universalregal bietet mit seinen spezifischen Ausprägungen und eigenschaften zusätzliche Vorteile als Fachbodenregal · Die Fachebenen sind mit Spanplatten ausgelegt (Stufenbalken und maßgenauer Einlegeboden Spanplatte 16 mm, P4) · Mit umfangreichem Zubehör können viele Anwendungen realisiert werden
Merkmale und Vorteile:
∙ Stecksystem mit T-Profilen
∙ Fachebenen mit Spanplatte für hohe Traglasten
· Stufenbalken als Längstraverse
∙ Keine weiteren Aussteifungen notwendig
· Doppelseitige Regalnutzung möglich
∙ Einfache und schnelle Montage
∙ Breite Anwendungsvielfalt
Sicherheitshinweis:
Wenn die Regalhöhe mehr als das vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Kippen zu sichern
Feldlasten: bis max. 2000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Oberfläche: sendzimirverzinkt
Regalrahmen: T-Profile
Trapezlochung: Rastermaß 25 mm
Fachebenen: Spanplatte (Stufenbalken mit Einlegeboden Spanplatte 16 mm, P4)
Planungshinweise:
· Feldbreiten sind Achsmaße
· Außenmaße:
Breite Grundfeld + 56 mm
Breite Anbaufeld + 0 mm
Regaltiefe + 26 mm
... >
Regalsysteme
>
Fachbodenregale
>
Großfachregale Breite 1285mm 250kg
Weitere Suchbegriffe:
Schwerlastregal
,
Schwerlastschraubregal
,
Schwerlaststeckregal
,
Steck-Regal
,
Steckregal
,
Breitfachregal
,
Großfachregal
,
Weitspannregal
,
Weitspannsteckregal
,
schwerlastregal
,
Steckregale
,
Großfachregale
,
Regale
,
Fachbodenregale
,
Lagerregale
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3904
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,47*
€ 222,15*
Lager 711
15 Tage
21
Frei Haus
ab € 187,09*
€ 229,96*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,02*
€ 241,21*
Lager 7588
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,48*
€ 244,69*
Lager 6296
6 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 229,41*
€ 279,38*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,15*
€ 264,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,45*
€ 262,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,45*
€ 248,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,84*
€ 236,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,47*
€ 215,95
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3904
Versand:
Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BERT-Großfachregal 250 kg Anbaufeld Stecksystem verzinkt HxBxT 2000x875x500 mm
Regalwerk
B3-50509-50
ab € 144,17*
Zubehör
Fachebene mit Spanplattenboden, für Großfachregale, Traglast 350 kg, BxT 1285x500 mm
k.A.
B3-28125-K
ab € 33,20*
Zubehör
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 5 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast 250 kg, BxTxH 1005x500x2000 mm
k.A.
B3-50511-50
ab € 152,01*
Zubehör
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 5 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast 250 kg, BxTxH 1695x500x2000 mm
k.A.
B3-50517-50
ab € 222,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen