Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Schiebetürenschrank
>
Artikel
Schiebetürenschrank, Sichtfenstertüren, 4 verzinkte Böden, mit Trennwand, BxTxH 2000x600x1000 mm, RAL 7035
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3904B-12875416
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
30300-200-690-735
EAN/GTIN:
4055479002525
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürschränke mit Sichtfenster
Höhe 1000 mm
∙ Korpus aus geschweißtem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung ∙ Türen mit Sichtfenster aus bruchsicherem Acrylglas (Schlagzähigkeit 15 kJ/m2), auf Spezialrollen im oberen Führungsprofil sicher geführt und mit Quetschschutz, auf Puffer aufschlagend ∙ Gemeinsam durch Drehdruckzylinder verschließbar, inkl. 2 Schlüsseln ∙ Serienmäßig verzinkte Fachböden, im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit 80 kg belastbar ∙ Gesamt-Belastbarkeit: Schränke ohne Trennwand 400 kg, mit Trennwand 600 kg (Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last)
Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar
... >
Materialschränke
>
Schiebetürenschränke
>
Schiebetürenschränke mit Sichtfenster Höhe1000mm
Weitere Suchbegriffe:
Schiebetürschrank
,
Theken-Schrank
,
Thekenschrank
,
schiebetürenschrank 60 cm tief
,
schiebetür schrank
,
pavoy schiebetürenschrank
,
Schiebetürenschränke
,
Schiebetürschränke
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
54 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 621,89*
€ 718,31*
Lager 6922
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 625,85*
€ 719,34*
Lager 260
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 640,44*
€ 734,81*
Lager 3904
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 677,50*
€ 775,15*
Lager 261
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 725,44*
€ 822,40*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,15*
€ 922,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,03*
€ 909,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,66*
€ 889,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,55*
€ 861,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,50*
€ 806,23
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3904
Versand:
Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fetra® Eckenroller, 1 Satz=4 Stück, 150 kg Tragkraft pro Stück
Fetra
6977
ab € 147,81*
Zubehör
9900020297, Fachboden, verzinkt 2000x400
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 12,60*
Zubehör
Einlegeboden verzinkt für Schiebetürenschrank B1000xT500 mm
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 12,26*
Zubehör
Einlegeboden verzinkt für Schiebetürenschrank B1000xT600 mm
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 13,86*
Zubehör
Einlegeboden verzinkt für Schiebetürenschrank B1500xT400 mm
PAVOY
30300-Z10-007
ab € 8,76*
Zubehör
Einlegeboden verzinkt für Schiebetürenschrank B1500xT500 mm
PAVOY
30300-Z10-009
ab € 9,87*
Zubehör
Fachboden extra, verzinkt, BxT 1500 x 600 mm | SF4159
PAVOY
30300-Z10-009
ab € 12,38*
Zubehör
Fachboden extra, verzinkt, BxT 2000 x 400 mm | SF4160
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 12,82*
Zubehör
Fachboden extra, verzinkt, BxT 2000 x 500 mm | SF4161
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 15,06*
Zubehör
Fachboden extra, verzinkt, BxT 2000 x 600 mm | SF4162
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 17,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen