Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Schiebetürenschrank mit Sichtfenstern, 4 Fachböden + T 467391-YY RAL 7035 lichtgrau RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-467391-YY-3688-3688
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30300-200-690-735
EAN/GTIN:
     4055479002525
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
PAVOY Schiebetürenschrank mit Sichtfenstern, 4 Fachböden + Trennwand, HxBxT 1.000 x 2.000 x 600 mm, lichtgrau, lichtgrau Dieser robuste Schrank mit Schiebetüren aus Glas erlaubt Ihnen die direkte Sicht auf den Innenraum. So sehen Sie stets, was sich im Schrank befindet, ohne diesen öffnen zu müssen. Robuster Stahlblech-Schrank mit Schiebetüren Fenster aus bruchsicherem Acrylglas Fachböden für individuelle Raumaufteilung verstellbar Inklusive Drehdruckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln Höhe = 1000 mm Breite = 2.000 mm Tiefe = 600 mm Böden Anzahl = 4 Korpus Material = Stahlblech Fronten Material = Stahlblech Unterbau = Sockel Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 84 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Böden Anzahl:
4
Breite:
2000 mm
Eigengewicht:
84 kg
Fronten Material:
Stahlblech
Höhe:
1000 mm
Korpus Material:
Stahlblech
Tiefe:
600 mm
Unterbau:
Sockel
HEIGHT GRO:
1150.00 mm
WIDTH GRO:
2060.00 mm
DEPTH GRO:
660.00 mm
WEIGHT GRO:
110.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
55 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 624,07*
€ 719,73*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 623,50*
€ 720,77*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 637,57*
€ 736,53*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 677,25*
€ 777,68*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 726,96*
€ 826,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,73*
€ 856,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,99*
€ 836,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,01*
€ 821,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,06*
€ 793,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,07*
€ 742,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 148,77*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 12,59*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 13,34*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 15,33*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-007
ab € 8,77*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-009
ab € 9,87*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-009
ab € 12,45*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 12,86*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 15,06*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 17,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.