Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Büromöbel
>
Ergonomie
>
ergonomische Werkbank
>
Artikel
Werkbank, 2 Füße, 1 Schubladenblock, 4 Schubl.: 1x50, 2x100, 1x200 mm, Zylinderschloss, Multiplexpl. 40 mm, BxTxH 2000x750x840 mm, RAL 7035
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3904B-12876497
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
59.040.020
EAN/GTIN:
7612269002164
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbänke mit 2 Füßen und 1 Schubladenhängeschrank (Schrankmaß B x T x H 564 x 725 x 533 mm, 27 x 36 E)
∙ 4 Schubladen: 1 x 50 mm VA, 2 x 100 mm VA, 1 x 200 mm VA
Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar
... >
Werkbänke
>
Werkbänke
>
Werkbänke 2Füße 1Schubladenschrank 4er
Weitere Suchbegriffe:
Universalwerkbank
,
Werkstatttisch
,
Werktisch
,
Höhenverstellbare Werkbank
,
ergonomische Werkbank
,
lista montagewerkbank
,
höhenverstellbare werkbank
,
standardwerkbank lichtgrau
,
Werkbank
,
Werkbänke
,
Arbeitstische
,
Komplettwerkbänke
,
Montage-Werkbank
,
Montage-Werkbänke
,
Montagewerkbänke
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.062,57*
€ 1.158,88*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.074,70*
€ 1.170,88*
Lager 2478
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.077,99*
€ 1.176,37*
Lager 3904
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.132,99*
€ 1.227,87*
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.137,69568*
€ 1.236,43568*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.227,87*
€ 1.461,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.224,02*
€ 1.456,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.184,11*
€ 1.409,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.157,17*
€ 1.377,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.132,99*
€ 1.348,26
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3904
Versand:
Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen