Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Treteimer
>
Artikel
Pedaleimer 30 l , Edelstahl , Ø 33 x 70 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3904H-83000070
Hersteller:
Rubbermaid Commercial Products
Herst.-Nr.:
FGMST7SSGL
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Kleine Pedaleimer, der ultimative Design-Eimer.
Inhalt: 30 Liter
Abmessung: Ø 33 x 70 cm
Edelstahl
mit Kunststoffeinsatz, der Tragegriff ermöglicht ein müheloses Herausheben
... >
Lager 3904
>
Entsorgung
>
Abfallbehälter für Außenbereich
... >
Lager 3904
>
Reinigung und Hygiene
>
Eimer,Besen,Schaufeln für Reinigung
... >
Lager 3904
>
Entsorgung
>
Müll -Trenn - Systeme
... >
Lager 3904
>
Aktions - und Auslaufartikel
>
Sonderverkauf
Weitere Suchbegriffe:
Tretabfallsammler
,
Treteimer
,
Tretmülleimer
,
treteimer eckig edelstahl 30l
,
tret abfalleimer
,
tret-abfalleimer 30l
,
Pedaleimer
,
Eimer 30 l
,
Rubbermaid
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,60*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,48*
€ 171,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,16*
€ 169,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,60*
€ 164,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,06*
€ 161,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleiner Eimer KLEINER PEDALEIMER (MIT KUNSTSTOFFEINSATZ), 13,2 L
Rubbermaid Commercial Products
FGMST35EPLWH
ab € 67,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen