Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter Brute ® Container ohne Deckel , Inh. 38 l , grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter Brute ® Container ohne Deckel , Inh. 38 l , grau
Abfallbehälter Brute ® Container ohne Deckel , Inh. 38 l , grau
Abfallbehälter Brute ® Container ohne Deckel , Inh. 38 l , grau
Abfallbehälter Brute ® Container ohne Deckel , Inh. 38 l , grau
Artikel-Nr.:
     3904H-83026100
Herst.-Nr.:
     FG261000GRAY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Runde Brute Container aus Polyethylen erhältlich in 5 gängigen Großen. Ohne Deckel. Für Temperaturbereiche von -29° bis +60°C geegnet

  • Inhalt: 38 Liter.
  • Maße: Durchmesser 40 x 44cm
  • Polyethylen
  • Farbe: grau
  • In 5 gängigen Großen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG260900GRAY
ab € 54,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.