Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter Brute ® Container mit Lüftungskanälen ohne Deckel , Inhalt 121 Liter , gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abfallbehälter Brute ® Container mit Lüftungskanälen ohne Deckel , Inhalt 121 Liter , gelb
Abfallbehälter Brute ® Container mit Lüftungskanälen ohne Deckel , Inhalt 121 Liter , gelb
Abfallbehälter Brute ® Container mit Lüftungskanälen ohne Deckel , Inhalt 121 Liter , gelb
Abfallbehälter Brute ® Container mit Lüftungskanälen ohne Deckel , Inhalt 121 Liter , gelb
Artikel-Nr.:
     3904H-83026322
Herst.-Nr.:
     FG263200YEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter

Runde Brute Container (ohne Deckel) aus Polyethylen erhältlich in 5 gängigen Großen. Für Temperaturbereiche von -29° bis +60°C geegnet

  • Inhalt: 121 Liter.
  • Maße: Durchmesser 56 x 69cm
  • Polyethylen
  • Farbe: gelb
  • Container mit Lüftungskanäle
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 48,86*
€ 62,30*
€ 8,95*
ab € 47,87*
€ 63,30*
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 59,55*
€ 73,15*
€ 4,95*
ab € 59,60*
€ 73,47*
Lager 3904
2
Frei Haus
ab € 62,39*
€ 76,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263100YEL
ab € 14,70*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263100YEL
ab € 66,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.