Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleimer Brute® bruchsicher extrem stabil, Fassungsvermögen: 121 l Version: 04 - gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abfalleimer Brute® bruchsicher extrem stabil, Fassungsvermögen: 121 l Version: 04 - gelb
Abfalleimer Brute® bruchsicher extrem stabil, Fassungsvermögen: 121 l Version: 04 - gelb
Abfalleimer Brute® bruchsicher extrem stabil, Fassungsvermögen: 121 l Version: 04 - gelb
Abfalleimer Brute® bruchsicher extrem stabil, Fassungsvermögen: 121 l Version: 04 - gelb
Abfalleimer Brute® bruchsicher extrem stabil, Fassungsvermögen: 121 l Version: 04 - gelb
Abfalleimer Brute® bruchsicher extrem stabil, Fassungsvermögen: 121 l Version: 04 - gelb
Artikel-Nr.:
     158-NR7791.04
Herst.-Nr.:
     FG263200YEL
EAN/GTIN:
     0086876014150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
Rubbermaid Brute Abfalleimer bruchsicherer Abfallbehälter für Innen- und Außenbereiche

Ausgewählte Version: 04 - gelb

Rubbermaid® BRUTE Abfalleimer

Der Rubbermaid® BRUTE Abfalleimer eignet sich bestens für das Sammeln und Entsorgen von Abfall und profitiert durch seine extreme Langlebigkeit sowie Lüftungskanäle.

  • robuster Abfalleimer
  • bruchsicher und extrem langlebig
  • ergonomisch abgerundete Griffe
  • verstärkter Unterboden
  • Lüftungskanäle erleichtern das Herausnehmen des Abfallsacks
  • Griffmulden an der Unterseite
  • integrierte Klemmen für sichere Abfallsackbefestigung
  • UV- und witterungsbeständig
  • Maße (HxB): 69,2 x 55,7 cm
  • Fassungsvermögen: 121 l

Hinweis: Bitte den passenden Deckel als Zubehör mitbestellen.


  • Version: 04 - gelb
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
55,7
Höhe [cm]:
69,2
Tiefe [cm]:
55,7
Produktart:
Abfalleimer
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
gelb
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Einsatzbereich:
Innenbereich | Außenbereich
Montageort:
Boden
Produktserie:
Brute
Material:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 48,84*
€ 62,78*
€ 8,95*
ab € 48,39*
€ 64,06*
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,34*
€ 73,51*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 59,86*
€ 73,83*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,12*
€ 77,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264000BLA
ab € 56,68*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263100YEL
ab € 14,11*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263100RED
ab € 15,13*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264600BLA
ab € 186,07*
Zubehör
Vepa Bins
0086876014051
ab € 15,17*
Zubehör
Vepa Bins
0086876014662
ab € 15,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.