Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tret - Abfallbehälter Step - On mit Türöffnung  100 l , rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tret - Abfallbehälter Step - On mit Türöffnung  100 l , rot
Tret - Abfallbehälter Step - On mit Türöffnung  100 l , rot
Tret - Abfallbehälter Step - On mit Türöffnung  100 l , rot
Tret - Abfallbehälter Step - On mit Türöffnung  100 l , rot
Tret - Abfallbehälter Step - On mit Türöffnung  100 l , rot
Artikel-Nr.:
     3904H-83061511
Herst.-Nr.:
     FG615100RED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter

Tret - Abfallbehälter Step-On

Abfallbehälter mit Türöffnung auf der Vorderseite

Artikeldetails:

  • Größe: 410 x 540 mm
  • Höhe: 940 mm
  • Inhalt: 100 l
  • Farbe: rot
  • müheloses Entnehmen der Müllbeutel auf der Vorderseite
  • 2 Rollen und 1 Griff
  • passend für 120 l Müllbeutel
  • lange Lenbensdauer, da aus hochwertigem Polypropylen gefertigt
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer kunststoff rot, tret abfalleimer, rubbermaid tret-abfalleimer, Abfallbehälter, Step On, Tret, Abfalleimer, Abfallsammler, Abfalltrennung, Entsorgungsbehälter, Rubbermaid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 351,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,95*
€ 549,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,33*
€ 543,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,95*
€ 517,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,01*
€ 487,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,76*
€ 418,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.