Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffroller KF 2 - Holzboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Griffroller KF 2 - Holzboden
Griffroller KF 2 - Holzboden
Griffroller KF 2 - Holzboden
Artikel-Nr.:
     3904H-83211610
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1161
EAN/GTIN:
     4017976011615
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Griffroller

Griffroller aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, mit Holz-Plattform, Griffe anschraubbar, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Bereifung 125 x 38 mm, Naben mit Rollenlager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Ladefläche 600 x 500 mm

Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen, Tischwagen, plattformwagen bis 250 kg traglast fetra, plattformwagen, fetra plattformwagen, Kistenroller, Ballenroller, Magazinwagen, Fetra, Wagen
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 123,28*
€ 142,78*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,03*
€ 144,29*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,47*
€ 147,31*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 128,00*
€ 147,75*
Lager 3904
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,89*
€ 151,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,33*
€ 180,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,06*
€ 177,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,56*
€ 168,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,63*
€ 163,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,89*
€ 155,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,04*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,67*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,64*
Sonstiges
Fetra
1295
ab € 18,85*
Sonstiges
Fetra
12855
ab € 71,85*
Sonstiges
Fetra
2179
ab € 110,07*
Sonstiges
Fetra
2182
ab € 55,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.