Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 78122


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etagenwagen 78122
Etagenwagen 78122
Artikel-Nr.:
     3904H-8328122
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8122
EAN/GTIN:
     4017976181226
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Regalwagen
etagenwagen fetra

Baukastensystem: Etagenwagen aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände in 3 Höhen, wahlweise offen oder mit vertikalen Rohrstreben im Abstand von 130 mm. 1 fester und 2 bzw. 3 Einlegekästen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Einlegekästen variabel einsetzbar, Teilung 90 bzw. 100 mm. Tragkraft pro Einlegekasten 120 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummibereifung 160 x 40 bzw. 200 x 50 mm, Naben mit Rollenlager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Ladefläche 1000 x 700 mm

Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, Magazinwagen, Tischwagen, Fetra, Wagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 428,46*
€ 498,05*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 442,89*
€ 499,16*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 454,44*
€ 507,78*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 454,52*
€ 510,05*
Lager 3904
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,60*
€ 513,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,34*
€ 610,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,73*
€ 603,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,70*
€ 573,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,01*
€ 562,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,60*
€ 546,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8102ETAW
ab € 44,14*
Zubehör
Fetra
E8122ETAW
ab € 57,67*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 24,17*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,86*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,68*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,43*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,20*
Zubehör
Fetra
E8102VK
ab € 32,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.