Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doortex advantagemat Schmutzfangmatte für den Innenbereich, 100 % Polypropylenfasern, anti-rutsch Vinylrücken, schwarz/weiß meliert, 90 x 120 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Logo
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     392-FC49120DCBWV
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FC49120DCBWV
EAN/GTIN:
     5060044744457
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte

Doortex advantagemat Schmutzfangmatte für den Innenbereich

Die attraktive und zugleich leistungsstarke Schmutzfangmatte aus 100 % Polypropylen bietet Schutz gegen Straßenschmutz, Sand, Staub und Nässe. Eine Eingangsmatte mit hervorragendem Preis- Leistungsverhältnis und durch Verwendung robuster Rohstoffe ein funktionelles und langlebiges Design. Rutschfester Vinylrücken bietet Ihnen einen Ausgleich von Bodenunebenheiten und perfekten Halt. Ideal für Bereiche mit leichtem bis mittlerem Durchgangsverkehr, den Eingangsbereich zu Hause, in der Verwaltung und Industrie. Reißfest, formbeständig und resistent gegen Temperaturschwankungen. Hohe Flordichte für optimale Wasseraufnahme und ausgezeichnete Staubbindung. Strapazierfähig, funktionstüchtig und langlebig. Leicht zu reinigen und schnell trocknend. Die perfekte Schmutzabsorption zum angemessenen Preis

Produktmerkmale:

  • Außergewöhnliche Schmutzfangmatte in bewährter Standardqualität für den Innen- oder überdachten Außenbereich
  • Im privaten- wie auch gewerblichen Bereichen einsetzbar wie z B in der Verwaltung, Industrie, öffentliche Räume und Eingangsbereiche, Terassenausgang, Balkon, Eingangstür
  • Eingangsmatte aus 100 % Polypropylen mit flexiblem und rutschfestem Vinylrücken
  • Für mittelstark frequentierte Bereiche bis zu 500 Schritte pro Tag
  • Ihre Räume und Eingänge bleiben immer sauber und gepflegt
  • Florgewicht ca. 2900 gramm/m²
  • Florhöhe: ca. 5 mm, Gesamthöhe: ca. 8 mm
  • Starker Vinylrücken gleicht Bodenunebenheiten perfekt aus
  • Mit umlaufenden Vinylstoßrand für perfekten Halt und Schutz vor Stolpergefahr
  • Leicht zu reinigen und schnell trocknend
  • In zwei Farben und drei weiteren Größen erhältlich
  • Material: Polypropylen & Vinyl
  • Form: rechteckig
  • Unterseite: anti-rutsch Vinylrücken
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen & Vinyl
Bodentyp:
Für alle Böden geeignet
Farbe:
schwarz/weiß meliert
Form:
rechteckig
Unterseite:
Anti-rutsch Vinylrücken
Oberseite:
100% Polypropylen
Produktabmessung:
90 x 120 cm
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, doortex schmutzfangmatten innenbereich, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Schmutzfangmatte, Fußabstreifer, Fußabtreter innen, Fußabtreter Innenbereich, Schmutzfangteppich, Eingansmatte, Fußmatte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 392
15
Frei Haus
ab € 27,15*
€ 36,88*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 31,00*
€ 42,01*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 37,64*
€ 50,15*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 33,54*
€ 50,15*
€ 5,95*
ab € 48,09*
€ 65,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 392
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 392
Versand: Lager 392
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 392
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC49150DCBLV
ab € 36,35*
Ähnlich
Floortex
FC4120300PPMR
ab € 62,06*
Ähnlich
Floortex
FC49150DCBWV
ab € 33,27*
Ähnlich
Floortex
FC490300PPMR
ab € 53,91*
Ähnlich
Floortex
FC49180DCBLV
ab € 43,90*
Ähnlich
Floortex
FC49120DCBLV
ab € 26,96*
Ähnlich
Floortex
FC49180DCBWV
ab € 44,08*
Ähnlich
Floortex
FC46090DCBWV
ab € 20,46*
Ähnlich
Floortex
FC490150ULTBR
ab € 40,58*
Ähnlich
Floortex
FC490150ULTGR
ab € 40,48*
Ähnlich
Floortex
FC480120VALBL
ab € 24,64*
Ähnlich
Floortex
FC480120VALGR
ab € 24,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.