Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hawera - Metall Spiralbohrer Satz - HSS-G 19 tlg. Set 1 - 10 mm, DIN 338 - Bohrersatz geschliffen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
0
0
Artikel-Nr.:
     395-F00Y265818
Hersteller:
     Hawera
Herst.-Nr.:
     F00Y265818
EAN/GTIN:
     3165140647519
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
HAWERA - 19 tlg. Metallspiralbohrer-Set "HSS-G" in Kunststoffkassette DIN 338


> Hawera Pro Box, HSS-G 1-10 mm
> Präzisionsgeschliffene Stahlbohrer mit breitem Einsatzspektrum
> Präzisionsschliff mit bis zu 40% rascherem Bohrfortschritt und bis zu 50% geringerer Vorschubkraft als Standard HSS-Bohrer
> konisch verstärkter Bohrerkern - höhere Bruchstabilität und hohe Einsatzzeiten
> Selbstzentrierende Eigenschaften der Kreuzbohrspitze = Vorkörnen oder Vorbohren bis 10mmØ überflüssig


Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 338; rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N, Bohrspitze 135°, Kreuzschliff nach DIN 1412C, chemisch- thermisches Härteverfahren, Durchmessertoleranz h 8; aus dem Vollen geschliffener Stahlbohrer; durch spezielle Werksnorm ausgezeichnete Oberflächengüte; Außendurchmesser zum Schaft hin verjüngt, dadurch weniger Reibung


Empfohlen für die Bearbeitung von: legiertem und unlegiertem Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm²; Stahlguß, Grauguß, Sintereisen, Temperguß, Nicheisenmetallen und Hartkunststoffen


Anwenderhinweise: Auch für langspanende Werkstoffe geeignet


Inhalt Set in Kunststoffkassette, je ein Spiralbohrer Ømm:
1 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5/ 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5 / 9,0 / 9,5 / 10

Weitere Informationen:
Artikelart:
ProBox - Bohrersatz
Durchmesser:
1,0 - 10,0 mm
Ausführung:
HSS-G
Bohrer Typ:
Spiralbohrer N
Bohrspitze:
135°
Hersteller:
Hawera
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Spiralbohrersatz DIN 338, spiralbohrersatz din 338 19tlg 1-10mm, spiralbohrersatz din 338, spiralbohrersatz din 338 19-teilig, Hawera Metallbohrer, Metallspiralbohrer, HSS-G Bohrer, HSSG Bohrer, DIN 338, Spiralbohrer DIN 338, DIN 338 Typ N, Metall-Bohrer, Metall Bohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 18,72*
€ 22,28
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 18,55*
€ 22,07
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 17,99*
€ 21,41
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 17,09*
€ 20,34
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 16,49*
€ 19,62
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 13,37*
€ 15,91
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608587017
ab € 33,20*
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
60395
ab € 34,58*
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
60390
ab € 18,81*
Ähnlich
Bosch
2608577352
ab € 18,99*
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
67315
ab € 17,00*
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
67375
ab € 31,26*
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
67003
ab € 11,21*
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
67007
ab € 20,05*
Ähnlich
Hawera
F00Y265820
ab € 24,19*
Ähnlich
Hawera
F00Y265824
ab € 40,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.